항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.56 " |
베이스 길이 | 1.38 " |
기본 너비 | 1.75 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 450 파운드 |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.91 " |
전체 길이 | 8.330 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-301.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 4.45 |
선박 길이 (cm) | 21.16 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
원산지 | US |
데스 타코 301 시리즈 풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 반복적으로 고정 장치를 닫고 여는 데 강한 닫힘력을 제공하는 수평 당김 장치입니다. Destaco 301-SS 클램프는 수평 U 후크를 사용하여 당기거나 닫을 수 있도록 공작물에 평행하게 장착됩니다. 이 래치 클램프는 생산성을 향상시키기 위해 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 제어 레버가 있는 핸들을 갖추고 있습니다. 클램프는 연마 조건으로 인한 손상/마모를 최소화하기 위해 내식성을 제공하기 위해 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 평평한 수평 표면/작업물에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지 베이스가 있습니다. 클램프에는 다양한 클램핑 위치에서 핸들 움직임을 제한하는 고정 스톱이 장착되어 있습니다. Destaco 301-SS는 450lb의 최대 부하 용량을 제공합니다. 이 클램프는 구조적 강성을 위해 강철 구조를 가진 변형으로도 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies 같은 데스타코 3011 최대 2000lb의 유지 용량을 제공하는 강철 구조의 풀 액션 래치 클램프.
Destaco 301-SS 래치 클램프는 자동차, 운송, 소비재, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 성형 및 조립 작업에 사용됩니다. 이 클램프는 챔버 도어, 뚜껑, 덮개 및 액세스 도어를 닫는 데에도 적합합니다.
A. Raptor Supplies 강철 구조에서 이러한 수동 클램프를 제공합니다(301), 최대 보유 용량이 375lb입니다. Destaco도 제공합니다. 311 최대 보유 용량이 1200lb인 래치 클램프.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 윤활유는 Destaco 301-SS 래치 클램프 및 브랜드의 다른 모든 기계식 클램프와 함께 사용해야 합니다.
A. 핸들의 붉은색은 사용자가 조작 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지를 알 수 있습니다.
A. 대부분의 Destaco 클램프 그립은 밀어서 쉽게 제거할 수 있습니다. 그러나 핸들 그립의 일부 모델은 아래에 있는 핸들 위에 비닐 침지 처리를 하므로 이를 제거하려면 절단해야 합니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 호이스팅 또는 리프팅 응용 분야에 대한 정격 부하가 아니라 안전한 클램핑 작업에 이상적입니다.
A. 이 풀액션 래치 클램프는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 움직여 베이스에 수직인 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금 조각을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 모든 Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모와 파손을 견디고 녹 방지를 제공하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
A. Destaco는 요청 시 맞춤형 버전의 클램프를 제공할 수 있습니다. 다양한 색상의 핸들부터 클램프에서 Destaco 로고를 제거하는 것까지 사용자 정의할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.