항목 | 수직 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.13 " |
베이스 길이 | 2.53 " |
기본 너비 | 2.62 " |
클램프 암 길이 | 3.51 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 78도 |
처리 | 수직선 |
손잡이 열기 | 66도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 1.7 " |
보유 용량 | 1400 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 9.08 " |
전체 길이 | 7.510 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-2010-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 12.4 |
선박 폭 (cm) | 5.18 |
원산지 | US |
Destaco 2010-S 수직 고정 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 수동 클램프는 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 레버 핸들은 작업대에 공작물을 고정하기 위해 클램핑 헤드를 체결 및 해제합니다. 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하고 항공우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 조립/테스트, 목공 및 경가공에 이상적입니다. 이 홀드다운 토글 클램프는 좁은 공간을 위한 로우 프로파일 디자인이 특징이며 베이스, 클램프 암 및 핸들을 원하는 위치에 용접하여 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 이 클램프는 최대 홀딩력과 인체공학적 핸들 그립을 위해 네오프렌 스핀들과 함께 사용할 수 있습니다. Destaco 2010-S 수직 홀드다운 클램프는 설치가 용이하도록 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스틸/스테인리스 스틸로 만들어졌으며 최대 1400lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클램프는 손의 여유 공간이 크며 최대 클램프 바 개방 각도가 78도입니다.
Destaco 2010-S 수직 고정 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 조립, 경량 클램핑 및 목공 작업에 사용됩니다.
A. Destaco 수직 홀드 다운 클램프는 목공 및 금속 가공과 같은 다양한 산업 응용 분야를 위해 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정하도록 설계되었습니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘립니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 예, Raptor Supplies 마모된 장치를 교체하고 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호하기 위해 고정 클램프용 Destaco 스핀들을 제공합니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.