PROTO 박스 엔드 풀 렌치
필터
마침 : 검은 산화물 , 재료: 단조 스틸 , 포인트 수: 12 , 오프셋: 60 학위 , SAE 또는 미터법: SAE , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | J2617PW | 10 9 / 16 " | 1-1 / 16 " | ₩ 112,070 | |
A | J2618PW | 10 11 / 16 " | 1.125 " | ₩ 119,489 | |
A | J2620PW | 10 11 / 16 " | 1.25 " | ₩ 133,175 | |
A | J2621PW | 10 13 / 16 " | 1 5 / 16 " | ₩ 133,665 | |
A | J2623PW | 10 13 / 16 " | 1.437 " | ₩ 147,770 | |
A | J2624PW | 10 15 / 16 " | 1.5 " | ₩ 167,072 | |
A | J2627PW | 13 9 / 32 " | 1-11 / 16 " | ₩ 187,075 | |
A | J2628PW | 13 9 / 32 " | 1.75mm | ₩ 219,345 | |
A | J2631PW | 13.5 " | 1-15 / 16 " | ₩ 227,342 | |
A | J2632PW | 13.5 " | 2" | ₩ 241,465 | |
A | J2638PW | 13.75 " | 2.375 " | ₩ 294,297 | |
A | J2630PW | 13.375 " | 1.875 " | ₩ 237,020 | |
A | J2635PW | 13.625 " | 2.187 " | ₩ 248,779 | |
A | J2636PW | 13.625 " | 2.25 " | ₩ 258,667 | |
A | J2634PW | 13.625 " | 2.125 " | ₩ 237,195 | |
A | J2642PW | 13.875 " | 2.625 " | ₩ 393,277 | |
A | J2644PW | 14.031 " | 2.75 " | ₩ 381,202 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라이어 클램프
- 손전등 충전기
- 자동 및 마그네틱 도어 홀더
- 브리더 및 벤트
- 손가락 침대
- 절단공구
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 안전표시
- 실험실기구
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 9 도어
- WESTWARD Jobber 길이 드릴 비트 세트
- HUSQVARNA 연마 패드 200 그릿
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-12 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 체크 밸브 수리 키트, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 버터플라이 체크 밸브, 플랜지형 엔드, FKM
- SPEARS VALVES CPVC Y 체크 밸브, 플랜지 끝단, EPDM
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 접시
- ZURN 깔때기 변환 어셈블리
- FANTECH REC 시리즈 루프 마운트 팬