DECADE PRODUCTS M40SYL3 벌크 컨테이너 노란색 36-3/4 인치 너비
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
항목 | 벌크 컨테이너 |
색상 | 노란색 |
마감재 | HDPE 및 구조용 폼 |
내부 높이 | 25.75 " |
내부 길이 | 45 " |
안쪽 너비 | 36.75 " |
부하 용량 | 1500의 파운드 |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 31 " |
외부 길이 | 48 " |
바깥 쪽 너비 | 40 " |
볼륨 용량 | 25.4 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 41.73 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 내부 높이 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 부하 용량 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40PGY3 | 회색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 460,775 | ||
M40SBL3 | 파란색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 588,700 | ||
M40PGY2 | 회색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 439,932 | ||
C40SGY3-DDL | 회색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 684,145 | ||
M48PGY6 | 회색 | 24 " | 44.75 " | 44.75 " | 1500의 파운드 | 28 " | 48 " | ₩ 420,472 | ||
C40SBL3-H46 | 파란색 | 40.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 46 " | 40 " | ₩ 1,184,540 | ||
M40SRD3 | 빨간색 | 25.75 " | 45 " | 36.75 " | 1500의 파운드 | 31 " | 40 " | ₩ 588,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.