DECADE PRODUCTS
Decade Products는 1999년부터 자재 취급 솔루션을 생산해 왔습니다. 미국 미시간 주 그랜드래피즈에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 제조, 물류, 자동차 및 유지보수 산업에 혜택을 주고 있습니다. 상세 보기
필터
작업공구
디케이드 제품 소개
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Decade 제품 파트 번호은 동등한 Quantum Storage Systems 및 ORBIS 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 제품은 작은 크기부터 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
돌라브
Dolav 보관함은 일체형 고정벽 보관함으로 단단한 벽, 통풍 벽 및 통풍 베이스 변형으로 제공됩니다. 그들은 충격에 강한 HDPE / 구조용 폼으로 만들어져 가볍고 c가 쉽습니다....더 읽기
킷빈
이 보관함에는 더 많은 KitBins(최대 4개의 보관함)을 수용하고 보관 또는 운송 중에 공간을 절약하기 위해 팔레트 베이스에서 제거할 수 있는 분리 가능한 벽이 있습니다. 필요한 경우 빈 벽을 개별적으로 변경할 수 있습니다....더 읽기
RACX
견고하면서도 가벼운 이 일체형 팔레트에는 XNUMX면 모두에 러너가 있는 그림 프레임 바닥이 있어 바닥 위 공간 절약형 랙 보관이 가능합니다. 자동화 재료에 적합합니다....더 읽기
자주하는 질문
Decade Products 컨테이너의 적재 용량은 얼마입니까?
Decade Products는 최대 1500lb의 하중을 처리할 수 있는 벌크 컨테이너를 제공합니다.
이 용기의 뚜껑을 만드는 데 사용되는 재료는 무엇입니까?
Decade Products의 컨테이너 뚜껑은 구조용 폼이 있는 HDPE로 만들어집니다.
Decade Products 컨테이너 빈을 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 순한 세제와 물을 사용하여 정기적으로 청소하십시오.
- 파리나 설치류와 같은 해충이 들어와 피해를 입히지 않도록 컨테이너 통의 뚜껑을 항상 닫아 두십시오.
- 혼동이나 실수를 방지하기 위해 용기 용기에 라벨을 붙입니다.
- 손상이나 마모의 징후가 있는지 컨테이너 빈을 정기적으로 검사하십시오.
더 알아보기
- 튜브피팅
- 풀러 및 분리기
- 보안 경보 및 경고
- 후크
- 농업 테스트
- 부품 와셔
- 빠른 작동 중소형 퓨즈
- 스크 라이버 및 프로브
- 플로트 밸브 액세서리
- 볼트 텐셔너
- YSI 실험실 등급 ORP 프로브
- PREMIER 극세사 롤러
- REDINGTON 아워 미터 Ac 석영
- EXAIR E-Vac 스트레이트 스루 진공 이젝터
- VULCAN HART 서모 스탯 어셈블리
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 4-7/8인치
- DEWALT 구멍 톱
- DAYTON 씰링
- GROVE GEAR GRL 시리즈, BR 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- CLE-LINE 고속 강철 작업자 길이 드릴 비트를 통한 비 냉각수