항목 | 밀폐 공간 윈치 |
색상 | 파란색 |
높이 | 12 " |
길이 | 15 " |
자재 | 중간 밀도 폴리에틸렌 커버가있는 알루미늄 |
맥스. 작업 부하 | 350의 파운드 |
타입 | 인원 2 웨이 |
폭 | 13 " |
윈치 케이블 길이 | 120 피트 |
윈치 케이블 재질 | 아연 도금 강판 |
윈치 케이블 인장 강도 | 4200의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 18.52 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 34.61 |
HS 코드 | 8425390100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 길이 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400923 | - | 11 " | 20 " | 스테인리스 덮개를 가진 주조 알루미늄 | 인원 3 웨이 | 12 " | ₩ 9,777,915 | ||
8102001 | - | 12 " | 15 " | 중간 밀도 폴리에틸렌 커버가있는 알루미늄 | 인원 2 웨이 | 13 " | ₩ 4,966,080 | ||
8102009 | - | 12 " | 15 " | 중간 밀도 폴리에틸렌 커버가있는 알루미늄 | 인원 2 웨이 | 13 " | ₩ 5,490,380 | ||
8102003 | - | 12 " | 15 " | 중간 밀도 폴리에틸렌 커버가있는 알루미늄 | 인원 2 웨이 | 13 " | ₩ 5,873,665 | ||
8102011 | - | 12 " | 15 " | 중간 밀도 폴리에틸렌 커버가있는 알루미늄 | 인원 2 웨이 | 13 " | ₩ 6,119,662 | ||
8102007 | - | 12 " | 15 " | 중간 밀도 폴리에틸렌 커버가있는 알루미늄 | 인원 2 웨이 | 13 " | ₩ 6,013,910 | ||
8518382 | 450의 파운드. | - | - | - | - | - | ₩ 7,542,552 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.