그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
어댑터 유형 | 37도 팔꿈치 |
마감재 | XNUMX가 크롬 |
피팅 재료 | 탄소강 |
길이 | 0.8 " |
남성 JIC 크기 (인치) | 1 / 2-20 |
최대 일의 압박감 | 8500 PSI |
나사 유형 | 남성 JIC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
500024 - 20S | 3.14 " | 13 | 4000 PSI | ₩ 119,297 | ||
900599 - 24S | 1.65 " | 13 | 2000 PSI | ₩ 50,365 | ||
900599 - 32S | 2.05 " | 14 | 1250 PSI | ₩ 138,075 | ||
FF5540-2416S | 3.41 " | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ₩ 234,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.