DURA-KOTE 도금기술
Aeroquip 호스 피팅은 경쟁사 호스 피팅에 비해 탄소강 피팅에 3배 더 많은 부식 방지 기능을 제공합니다. Eaton의 DURA-KOTE 피팅은 최대 1000시간 동안 내부식성이 있습니다. 이 기술은 금속 피팅 부식 방지의 상당한 발전을 나타냅니다.
Eaton 브랜드인 Aeroquip은 65년 이상 고품질 유압 호스 피팅과 커플링을 제공하고 있습니다. 본사는 클리블랜드(오하이오)에 있습니다. 상세 보기
다양한 석유 및 수성 유압 시스템에 사용되는 SAE 승인 합성 고무 호스. 4선 나선형 보강 기능이 있으며 최대 4000psi의 압력에서 작동할 수 있습니다.
고압 유체 응용 분야를 위한 나사 연결이 있는 다양한 Aeroquip 어댑터 및 플러그를 포함합니다. 다양한 길이, 재질 및 연결 유형으로 제공
다양한 고압 응용 분야를 위한 다양한 Aeroquip 유압 호스 피팅 및 유압 플랜지 피팅을 포함합니다. 다양한 크기, 재질 및 길이로 제공
마모로부터 호스를 보호하기 위한 다양한 MSHA 호환 유압 호스 슬리브 포함
다양한 용량과 치수의 유압 압착 기계, 유압 호스 압착 기계, 다이 및 콜릿 도구 패키지 키트 포함
Aeroquip 호스 어셈블리 카탈로그에는 유압 호스 피팅, 벌크 호스, 호스 슬리브, 클램프 및 전기 호스 절단 톱이 포함되어 있습니다. Aeroquip 유압 호스 피팅은 누수 방지 밀봉을 보장하며 항공우주 및 자동차 산업에 이상적입니다. 이 브랜드는 또한 호스 주위에 금속 슬리브를 고정하여 호스 끝에 기밀 밀봉을 만드는 데 사용되는 크림프 피팅을 제조합니다. 이 피팅은 매우 높은 압력과 온도에 강하며 일반적으로 오일 라인, 압축 공기 라인 및 액체 호스 라인에 사용됩니다. Aeroquip 호스 절단 톱 다른 톱으로 절단할 수 없는 고무 및 플라스틱 호스 및 튜브를 절단하는 데 사용할 수 있습니다.
이러한 Aeroquip 도구는 컴팩트한 패키징이 필요합니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.
Aeroquip 호스 피팅은 경쟁사 호스 피팅에 비해 탄소강 피팅에 3배 더 많은 부식 방지 기능을 제공합니다. Eaton의 DURA-KOTE 피팅은 최대 1000시간 동안 내부식성이 있습니다. 이 기술은 금속 피팅 부식 방지의 상당한 발전을 나타냅니다.
Aeroquip 플렉시블 호스 라인은 라우팅 용이성, 진동 흡수, 소음 감소 및 연결된 구성 요소의 움직임을 수용하는 기능을 포함하여 단단한 튜브에 비해 많은 이점이 있습니다.