DAYTON 7AR66 배기 팬 42인치(드라이브 패키지 포함) 208-230/460 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 배기 팬 |
알루미늄 벽 셔터 번호 | 3C311 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 크기 | 1.5 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 18,024 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 14,838 |
팬 RPM | 528 |
유리 섬유 벽 셔터 아니. | 5C219 |
플랜지 깊이 | 2" |
플랜지 폭 | 46 " |
프레임 재질 | 아연 도금 강판 |
완전 부하 암페어 | 3.2-3.2/1.6 |
아연 도금 벽 셔터 번호 | 1C210 |
높이 | 46 " |
Hz | 60 |
흡기 가드 번호 | 1WBU6 |
맥스. BHP | 1.15 |
최대 깊이 | 26.375 " |
맥스. 입구 온도. | 104도 F |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 1 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
블레이드 수 | 6 |
상 | 3 |
프로펠러 직경 | 42 " |
프로펠러 재료 | 캐스트 알루미늄 |
샤프트 디아. | 1.5 " |
Sones @ 0.000-In. SP @ 5피트 | 17.8 |
벤 투리 클리어런스 직경 | 42.5 " |
벤 투리 깊이 | 6" |
전압 | 208-230/460 |
날씨 번호 | 1WBW3 |
폭 | 46 " |
선박 중량 (kg) | 123.78 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 플랜지 깊이 | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 크기 | 플랜지 폭 | 완전 부하 암페어 | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR55 | 1.25 " | 3C308 | 3 / 4 " | 28 " | 4.2 / 2.1-2.1 | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | ₩ 3,246,512 | |
7AR61 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 11.0 / 5.4-5.5 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ₩ 3,792,460 | |
7AR62 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 2.8-2.9/1.45 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ₩ 3,830,260 | |
7AR64 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 10.0 / 5.3-5.0 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ₩ 5,010,197 | |
7AR68 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ₩ 6,197,677 | |
7AR70 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 4.6-4.8/2.4 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ₩ 5,957,577 | |
7AR72 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 22.4/11.2 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 9,998,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.