DAYTON 고강도 배기 팬, 아연 도금 강철 프레임
스타일 | 모델 | 플랜지 깊이 | 알루미늄 벽 셔터 번호 | 베어링 크기 | 플랜지 폭 | 완전 부하 암페어 | 아연 도금 벽 셔터 번호 | 높이 | 흡기 가드 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AR62 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 2.8-2.9/1.45 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ₩ 3,830,260 | |
A | 7AR61 | 1" | 3C310 | 1.25 " | 40 " | 11.0 / 5.4-5.5 | 4C521 | 40 " | 1WBU5 | ₩ 3,792,460 | |
A | 7AR55 | 1.25 " | 3C308 | 3 / 4 " | 28 " | 4.2 / 2.1-2.1 | 1C746 | 28 " | 1WBU3 | ₩ 3,246,512 | |
A | 7AR70 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 4.6-4.8/2.4 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ₩ 5,957,577 | |
A | 7AR74 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 6.0-5.8/2.9 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 8,647,642 | |
A | 7AR66 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 3.2-3.2/1.6 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ₩ 5,345,935 | |
A | 7AR64 | 2" | 3C311 | 1.5 " | 46 " | 10.0 / 5.3-5.0 | 1C210 | 46 " | 1WBU6 | ₩ 5,010,197 | |
A | 7AR68 | 2" | 3C312 | 1.5 " | 54 " | 15.2 / 8.2-7.6 | 1C211 | 54 " | 1WBU7 | ₩ 6,197,677 | |
A | 7AR78 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 9.4-8.5/4.2 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | ₩ 11,064,025 | |
A | 7AR72 | 2" | 3C313 | 1.5 " | 60 " | 22.4/11.2 | 3C115 | 60 " | 1WBU8 | ₩ 9,998,275 | |
A | 7AR76 | 2" | 3C314 | 1.75 " | 66 " | 30.0/15.0 | 3C116 | 66 " | 1WBU9 | ₩ 11,480,857 |
헤비 듀티 배기 팬, 아연 도금 강철 프레임
Dayton 대형 배기 팬은 산업 및 상업 시설에서 적절한 환기를 보장합니다. 이 6날 주조 알루미늄 프로펠러는 낮은 정압에서 중간 정도의 정압에서 많은 양의 공기를 이동시켜 소음 수준을 줄이는 데 도움이 됩니다. 기름칠이 가능한 필로우 블록 베어링은 부드럽고 지속적인 작동을 제공합니다. 또한 샤프트에 외부 팬이 장착된 TEFC(완전 밀폐형 팬 냉각) 인클로저와 함께 제공되어 모터가 과열되지 않도록 보호합니다. 또한 가변 피치 모터 풀리가 있어 팬 속도에 유연성을 제공하여 성능을 향상시킵니다. 전체 어셈블리에는 모터, 벨트 및 시브(별도 포장)가 포함되며 수평 또는 수직 위치로 쉽게 장착할 수 있습니다. 1.0, 1.25 및 2.0인치 플랜지 깊이로 제공되는 광범위한 벨트 드라이브 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔리드 스페이드 드릴 비트
- 패드 및 애플리케이터
- 짧은 생크 커플 링
- 벨트 드라이브 전방 곡선 송풍기
- 일회용 내화성작업복
- 온수순환펌프
- 펀치/끌/핸드드릴
- 마킹 도구
- 공압 모터
- DYNAQUIP CONTROLS 전자 작동 식 볼 밸브
- OMRON 다기능 카운터
- DAYTON 커패시터 엔드 캡
- MARCOM 압축 가스통
- FIMCO 육각 캡 나사 3/8 인치
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 제어 릴레이, 10A
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 36W
- ZURN 풋 페달, 브랜드 Zurn에 적합
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 10인치 외경, 검은색
- DAYTON 나사 고정 샤프트 커플링 설정