EDWARDS SIGNALING 지속 할로겐
필터
현재 등급 : 320mA , 지름: 3" , 인클로저: NEMA 3R/4X, IP65 , 키: 15-1 / 2 "
스타일 | 모델 | 램프 유형 | 전압 | |
---|---|---|---|---|
A | 102LS-SINH-G1 | 9W 할로겐 | 24 VDC | RFQ
|
A | 102LS-SINH-N5 | 12W 할로겐 | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내화학성 및 일회용 작업복
- 와이어 카트
- 가스 용접 호스 릴
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 마그네틱 드릴 프레스
- 수레 및 수레 액세서리
- 에어필터
- 도크 장비
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- MEDCASTER 전체 잠금 장치가있는 스위블 스템 캐스터
- VULCAN HART 높은 선반, 스테인리스 스틸
- BENCHMARK SCIENTIFIC 스프린트 시리즈 로터
- THOMAS & BETTS L형 단자
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI 제작 피팅 티, 개스킷 x 개스킷 x 개스킷
- WESTWARD 정밀 Phillips 스크루드라이버
- WOLO 기차 경적
- KILLARK 배출구 본체
- WEG 전기 모터, 5.5Hp
- ENERPAC 삼중 크로스헤드