DAYTON 드라이브 패키지 7-73/208 V가 있는 230AF460 튜브 축 방향 팬
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
볼트 서클 직경 | 25.75 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 6470 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 6096 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 5678 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 4600 |
치수 A | 27 " |
치수 B | 16.75 " |
차원 C | 24-5 / 16 " |
치수 D | 18 " |
치수 E | 7 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 1199 |
완전 부하 암페어 | 2.8-2.8/1.4 |
높이 | 37.25 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 27 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 24-5 / 16 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 50/60 |
입구 Dia. | 24.437 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 0.65 |
최대 깊이 | 18 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 10 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 3/4 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 3 위상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
출구 Dia. | 24.437 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1" |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 29 |
전압 | 208-230/460 |
폭 | 26.88 " |
선박 중량 (kg) | 55.55 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414510010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.750 인치 SP | 블레이드 소재 | 볼트 서클 직경 | CFM @ 1.000 인치 SP | 차원 C | 치수 E | 팬 RPM | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C411 | - | 알류미늄 | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | - | - | ₩ 2,975,770 | ||
4GXU5 | - | 304 스테인레스 스틸 | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | - | - | ₩ 8,900,377 | ||
166258 | - | 강철 | 5 / 16 " | - | 24.313 " | 5 / 16 " | - | - | ₩ 4,000,325 | ||
7AF67 | - | 알류미늄 | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 8.0 / 4.0-4.0 | ₩ 3,801,385 | ||
7AF68 | - | 알류미늄 | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 8.8 / 4.2-4.4 | ₩ 4,039,875 | ||
7AF69 | - | 알류미늄 | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 2.2-2.2/1.1 | ₩ 3,825,290 | ||
7AF70 | - | 알류미늄 | 25.75 " | - | 24-5 / 16 " | 7 / 16 " | 1062 | 2.3-2.4/1.2 | ₩ 4,182,482 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.