그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 스토퍼 커버 |
색상 | 클리어 / 그린 |
깊이 | 4" |
높이 | 8.156 " |
실내 / 실외 | 실내 또는 실외 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 표면 |
온도 운영. | -40도 ~ 250도 F |
평점 | IP56 |
폭 | 5.437 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 깊이 | 설치 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-13220NB | 클리어 / 블루 | 4" | 표면 | -20도 ~ 120도 F | ₩ 252,822 | ||
STI-13220NG | 클리어 / 그린 | 4" | 표면 | -20도 ~ 120도 F | ₩ 268,327 | ||
STI-13220NY | 클리어 / 옐로우 | 4" | 표면 | -20도 ~ 120도 F | ₩ 234,710 | ||
STI-13220NK | 클리어 / 블랙 | 4" | 표면 | -20도 ~ 120도 F | ₩ 441,274 | ||
STI-13220NW | 클리어 / 화이트 | 4" | 표면 | -20도 ~ 120도 F | ₩ 240,660 | ||
STI-13510NB | 클리어 / 블루 | 4" | 표면 | -40도 ~ 250도 F | ₩ 376,363 | ||
STI-13510NK | 클리어 / 블랙 | 4" | 표면 | -40도 ~ 250도 F | ₩ 376,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.