항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 케이스 출력 샤프트의 바늘, 모터의 볼 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 텐브 |
완전 부하 암페어 | 0.36 |
기어 케이스 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 1 단계 강철 나선형, 후속 단계 강철 또는 열처리 된 분말 금속 스퍼 |
기어비 | 186:1 |
기어 타입 | 헬리컬 및 스퍼 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
입력 HP | 1/40 |
길이 덜 샤프트 | 7.375 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 중유 성 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 100 인치-파운드 |
모터 유형 | DC |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 9.6 |
전체 길이 | 8.375 " |
오버행 부하 | 90의 파운드 |
교체 용 브러시 | 6YHY3 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 0 ~ 15 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 스프링 장착 립 유형 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8501106060 |
원산지 | US |
모델 | RPM 범위 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 입력 HP | 길이 덜 샤프트 | 최대. 토크 | 명판 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6Z911 | 0 ~ 15 | 0.36 | 362:1 | 1/40 | 7.375 " | 100 인치-파운드 | 5 | 8.375 " | ₩ 724,255 | |
6Z913 | 16 ~ 30 | 0.62 | 96:1 | 1/20 | 7.5 " | 100 인치-파운드 | 20 | 8.5 " | ₩ 718,497 | |
6Z914 | 31 ~ 50 | 0.62 | 49:1 | 1/20 | 7.5 " | 74 인치-파운드 | 37 | 8.5 " | ₩ 691,145 | |
6Z915 | 51 ~ 75 | 0.62 | 25:1 | 1/20 | 7.5 " | 40 인치-파운드 | 71 | 8.5 " | ₩ 768,267 | |
6Z916 | 100 ~ 150 | 0.62 | 13:1 | 1/20 | 7.5 " | 20 인치-파운드 | 139 | 8.5 " | ₩ 758,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.