항목 | 용접 된 유틸리티 카트 |
선반 당 용량 | 165의 파운드 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 14.625 " |
선반 사이의 거리 | (상단) 12-1 / 2 ", (하단) 14-5 / 8" |
상단과 중간 선반 사이의 거리 | 12.5 " |
마감재 | 우아한 |
계량기 | 16 ~ 20 |
처리 | 일주 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1" |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 33.5 " |
전체 길이 | 27.625 " |
전체 폭 | 16.75 " |
선반 길이 | 24.25 " |
선반 스타일 | 입술 / 플러시 조합 |
선반 유형 | 입술 가장자리 상단, 평평한 하단 |
선반 너비 | 15.75 " |
선박 중량 (kg) | 21.15 |
선박 높이 (cm) | 47.5 |
선박 길이 (cm) | 90.17 |
선박 폭 (cm) | 72.14 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.