항목 | 배기 송풍기 |
기본 높이 | 1 3 / 4 " |
베이스 길이 | 46 " |
기본 너비 | 46 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM 범위 | 8261 ~ 10406 @ 0.0 Sp |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 3/4 ~ 1 1/2 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 58-5 / 8 " |
전체 높이 | 43 5 / 8 " |
프로펠러 직경 | 36 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 39 x 39 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 493 ~ 621 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1-1/4 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1-1 / 4 " |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | Axial Downblast Less 드라이브 패키지 |
선박 중량 (kg) | 179.1 |
선박 높이 (cm) | 137.16 |
선박 길이 (cm) | 162.56 |
선박 폭 (cm) | 162.56 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 전압 | 전반적인 Dia. | 상 | RPM | 샤프트 직경 시브 엔드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A412 | 3/4 | 8261 | 7052 | 115/230 | 58 5 / 8 " | 1 | 493 | 1 1 / 4 " | ₩ 6,985,877 | |
7A414 | 1.5 | 10,406 | 9425 | 115/230 | 58 5 / 8 " | 1 | 621 | 1 1 / 4 " | ₩ 7,387,047 | |
7A428 | 3/4 | 8261 | 7052 | 230/460 | 58 5 / 8 " | 3 | 493 | 1 1 / 4 " | ₩ 7,047,127 | |
7A429 | 1 | 9082 | 7972 | 230/460 | 58 5 / 8 " | 3 | 542 | 1 1 / 4 " | ₩ 7,207,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.