항목 | 배기 송풍기 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
기본 높이 | 1 3 / 4 " |
베이스 길이 | 46 " |
기본 너비 | 46 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 10,406 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 9425 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 8502 |
CFM @ 0.375 인치 SP | 7424 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 6316 |
CFM @ 0.675 인치 SP | 5299 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 3733 |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
맥스. BHP | 1.57 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
맥스. 작동 암페어 | 20/10 |
모터 HP | 1.5 |
모터 Hz | 60 |
모터 전압 | 115/230 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 58 5 / 8 " |
전체 높이 | 43 5 / 8 " |
상 | 1 |
프로펠러 직경 | 36 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 39 x 39 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM | 621 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1 1 / 4 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 1 1 / 4 " |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 |
선박 중량 (kg) | 199.3 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.