LOVEJOY CJ 시리즈 허브 구상흑연주철, B 스타일, 메트릭 보어
필터
각도 변위: 1.30도 , 커플 링: 턱 , 커플링 크기: CJ110 , 커플링 유형: CJ , 치수 G: 55.12mm , 차원 HD: 230.12mm , 스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL): 6.60mm , 허브 스타일: B , 구멍을 통한 길이: 119.89mm , 재료: 결절성 철 , 최대. 축 변위: 0.1650 " , 최대. 구경: 125mm , 최대. 방사형 변위: 0.0210 " , 최대. 속도: 2240 RPM , 최대. 토크: 9599 Nm 수준 , 분. 구경: 60mm , 공칭 토크: 4799 Nm 수준 , 정상 온도 범위: -40도 212도까지 NS , 외경: 255.02mm , 전체 커플링 길이: 294.89mm , 나사산 직경: 5 / 8 "-11 , 인치당 나사산: 5 / 8 "-11 , 고정 나사 스타일 커플링 위치 크기: 35.05mm , 스파이더 내부 직경: 127mm , 거미 외경: 255mm , 스파이더 두께(W 치수): 42mm , 측정 시스템: 메트릭 , 온도. 범위: -50도 248도까지 NS , 용량: 387.43459 cu. 에.
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 보어 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 68514476594 | 65mm | 지루한 | ₩ 1,797,600 | |
A | 68514472347 | NA | 지루하지 않은 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마그네틱 부품 트레이 및 홀더
- 냉매 배출 펌프
- 플러그 앤 스위치 잠금 장치
- 클래스 CC 퓨즈
- UPS 배터리
- 콘크리트 공사
- 원심펌프
- 라우터
- 토질 테스터
- 합금강
- MSA 샘플 라인
- WESCO 수동 알루미늄 드럼 트럭
- CONDOR 비닐, 보안 표지판, 통지, 10인치 폭
- KLEIN TOOLS 비접촉식 전압 테스터
- THOMAS & BETTS KV10 시리즈 핀 터미널
- WATTS 감압 구역 점검 수리 키트
- VERMONT GAGE Steel Z Go 가역 어셈블리, 빨간색
- ALVORD POLK 고속도강, 직선 생크 오른손 나선형 척 리머
- SMC VALVES Vdw 시리즈 밸브
- TSUBAKI 일반 보어 스프라켓, 3/4인치 피치