그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단위 베어링 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 3.5 " |
볼트 서클 직경 | 2-13 / 16 " |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
Frame | 비표준 |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 1.10 |
HP | 1/47 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 4 1 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 후면 / 발 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 냉장고 / 냉동고 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | 후면 및 발 |
명판 RPM | 1550 |
출력 와트 | 16 |
전체 길이 | 4 9 / 16 " |
상 | 1 |
회전 | CWLE |
RPM 범위 | 1501-1600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 1 / 2 " |
샤프트 방향 | 위, 아래 또는 수평 |
샤프트 유형 | 나사산 1 / 4-20 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8501104020 |
원산지 | KR |
모델 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 모터 열 보호 | 전체 길이 | 회전 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YFG6 | 115 | 0.42 | 1/125 | 3 13 / 16 " | 임피던스 | 4 5 / 16 " | CCWLE | 임피던스 | ₩ 59,482 | |
4YFG7 | 115 | 0.42 | 1/125 | 3 13 / 16 " | 임피던스 | 4 5 / 16 " | CWLE | 임피던스 | ₩ 59,482 | |
4YFG8 | 115 | 0.34 | 1/185 | 3.375 " | 임피던스 | 3.875 " | CWLE | 임피던스 | ₩ 55,160 | |
4YFG9 | 115 | 0.34 | 1/185 | 3.375 " | 임피던스 | 3.875 " | CCWLE | 임피던스 | ₩ 25,585 | |
4YFH1 | 230 | 0.33 | 1/83 | 3 13 / 16 " | 자동차 | 4 5 / 16 " | CCWLE | 자동차 | ₩ 63,017 | |
4YFH2 | 115 | 0.62 | 1/83 | 3 13 / 16 " | 자동차 | 4 5 / 16 " | CCWLE | 자동차 | ₩ 60,690 | |
4YFH3 | 115 | 0.62 | 1/83 | 3 13 / 16 " | 자동차 | 4 5 / 16 " | CWLE | 자동차 | ₩ 60,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.