그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 체크 밸브 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
자재 | 연성이있는 철 |
최대 온도 | 180도 F |
스크린 소재 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | 부나 N |
크기 | 2" |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
UPC | 190735332436 |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8481302090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RG64 | FNPT | 4 13 / 32 " | PVC | 120도 F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | ₩ 143,045 | |
4RG65 | 핏 | 4.593 | PVC | 120도 F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ₩ 70,420 | |
4RG66 | 핏 | 5.75 " | PVC | 120도 F | 2 5 / 16 " | 1" | 2 5 / 16 " | ₩ 186,760 | |
4RG67 | 핏 | 6.375 " | PVC | 120도 F | 3 13 / 64 " | 1.25 " | 3 13 / 64 " | ₩ 84,472 | |
4RG68 | 핏 | 6.75 " | PVC | 120도 F | 3 13 / 64 " | 1.5 " | 3 13 / 64 " | ₩ 94,955 | |
4RG69 | 핏 | 7 15 / 16 " | PVC | 120도 F | 4 1 / 16 " | 2" | 4 1 / 16 " | ₩ 221,620 | |
4RG70 | 슬립 | 4 13 / 32 " | PVC | 120도 F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | ₩ 60,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.