DAYTON 스프링 체크 밸브
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RG67 | 핏 | 6.375 " | PVC | 120도 F | 3 13 / 64 " | 1.25 " | 3 13 / 64 " | ₩ 84,472 | |
A | 4RG68 | 핏 | 6.75 " | PVC | 120도 F | 3 13 / 64 " | 1.5 " | 3 13 / 64 " | ₩ 94,955 | |
A | 4RG69 | 핏 | 7 15 / 16 " | PVC | 120도 F | 4 1 / 16 " | 2" | 4 1 / 16 " | ₩ 221,620 | |
A | 4RG65 | 핏 | 4.593 | PVC | 120도 F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ₩ 70,420 | |
A | 4RG66 | 핏 | 5.75 " | PVC | 120도 F | 2 5 / 16 " | 1" | 2 5 / 16 " | ₩ 186,760 | |
A | 4RG64 | FNPT | 4 13 / 32 " | PVC | 120도 F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | ₩ 143,045 | |
B | 4RK70 | MNPT x FNPT | - | 연성이있는 철 | 180도 F | - | 3" | - | ₩ 491,802 | |
B | 4RK71 | MNPT x FNPT | - | 연성이있는 철 | 180도 F | - | 2" | - | ₩ 243,704 | |
C | 4RG72 | 슬립 | 5.75 " | PVC | 120도 F | 2 5 / 16 " | 1" | 2 5 / 16 " | ₩ 74,410 | |
C | 4RG74 | 슬립 | 6.75 " | PVC | 120도 F | 3 13 / 64 " | 1.5 " | 3 13 / 64 " | ₩ 94,692 | |
C | 4RG70 | 슬립 | 4 13 / 32 " | PVC | 120도 F | 1.75 " | 1 / 2 " | 1.75 " | ₩ 60,042 | |
C | 4RG71 | 슬립 | 4.593 | PVC | 120도 F | 1.75 " | 3 / 4 " | 1.75 " | ₩ 66,587 | |
C | 4RG73 | 슬립 | 6.375 " | PVC | 120도 F | 3 13 / 64 " | 1.25 " | 3 13 / 64 " | ₩ 93,362 | |
C | 4RG75 | 슬립 | 7 15 / 16 " | PVC | 120도 F | 4 1 / 16 " | 2" | 4 1 / 16 " | ₩ 126,139 |
스프링 체크 밸브
Dayton 스프링 체크 밸브는 폐수 라인, 집수 처리 라인, 하수 리프트 스테이션 및 이젝터 시스템으로의 역류를 방지합니다. 이 제품은 다이어프램, 피스톤 및 정량 펌프와 함께 사용되며 기계적 강도를 위해 PVC/연성철 구조가 특징입니다. 알코올, 석유 기반 오일 및 실리콘 그리스에 대한 탁월한 저항성을 위해 Buna-N 씰과 통합되어 있습니다. 최대 180°F의 액체 온도를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핸드 헬드 손전등
- 메트릭 삼상 모터
- 플렉스 커플 링 허브
- 빈 태그
- 에어컨 압축기
- 콘크리트 공사
- 파워 드릴
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 교통안전
- JOHN GUEST 팔꿈치 감소, 90도
- APPROVED VENDOR 교정 분동 키트
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, NFPA MX5/MS4 마운트, 4" 보어 직경
- BANJO FITTINGS 밸브 어셈블리
- COOPER B-LINE 필터
- COOPER B-LINE B598-62 시리즈 XNUMX홀 Z 어댑터 플레이트
- WATTS LF100XL 온도 및 압력 릴리프 밸브
- APPROVED VENDOR 집게
- SCHNEIDER ELECTRIC 비상 정지 푸시 버튼
- ENERPAC 롤바 키트