그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HVAC 모터 |
베어링스 | 소매 |
몸 Dia. | 3.3 " |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 3.3 |
완전 부하 암페어 | 0.5 |
HP | 1/100 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 2 9 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CCWSE |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | 마개 |
장착 패턴 | 2 |
명판 RPM | 1550 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
회전 | CCW |
RPM 범위 | 1501-1600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 4 " |
축 길이 | 2" |
스터드 위치 | OSA |
스터드 /베이스 Mtg. 무늬 | 2 x 2 " |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 190735330142 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8501104080 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 절연 클래스 | 베어링스 | 몸 Dia. | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 인클로저 설계 | 모터 샤프트 설계 | 모터 서브 애플리케이션 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M001 | B | 공 | 4.4 " | 4.5 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 171,990 | ||
3M083 | B | 소매 | 3.3 " | 3.375 " | 음영 처리 된 극 | 오픈 에어 오버 | 평면 | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 212,590 | ||
3M290 | B | 공 | 4.4 " | 4.25 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 183,907 | ||
3M291 | B | 소매 | 4.4 " | 4.75 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 208,792 | ||
3M292 | B | 소매 | 4.4 " | 5.5 " | 영구 분할 커패시터 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 228,217 | ||
3M363 | B | 소매 | 4.4 " | 4.75 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 215,057 | ||
3M364 | B | 소매 | 4.4 " | 5.375 " | 음영 처리 된 극 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | - | Direct Dr Fan / Blower | ₩ 274,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.