DAYTON 4JPF6 터빈 펌프 3/4 Hp 단상 3/2.5 Amp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터빈 펌프 |
A | 2.7-2.5/1.2 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 5.7 @ 75 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 60-100 @ 6.1-4.8 Ft. |
건설 | 청동 임펠러, Buna-N O- 링 개스킷, Buna-N 및 스테인리스 스틸 부품과 탄소 / 세라믹 시트가있는 기계적 밀봉, 경질 무전 해 니켈 도금 및 교체 가능한 청동 샤프트 슬리브가있는 주철 커버 및 모터 브래킷. |
드레인 플러그 | 하단에서 쉽게 접근 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
GPM | 5.2 |
10 PSI에서 GPM | 7.6 |
100 PSI에서 GPM | 4.8 |
20 PSI에서 GPM | 7.3 |
30 PSI에서 GPM | 7.1 |
40 PSI에서 GPM | 6.8 |
50 PSI에서 GPM | 6.4 |
60 PSI에서 GPM | 6.1 |
75 PSI에서 GPM | 5.7 |
80 PSI에서 GPM | 5.5 |
높이 | 7.6 " |
주택 자재 | 니켈 도금 된 주철 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
임펠러 유형 | 엽니다 |
입구 | 1-1 / 4 " |
입구 압력 | 90 PSI |
길이 | 15.35 " |
맥스. 케이스 압력 | 200 PSI |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. 액체 온도. | 화씨 -20 ~ 230도 |
최대. 압력 | 120의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 3 단계 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1" |
상 | 3 |
나사 재질 | 아연 도금 |
인감 신청 | 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 |
씰 재질 | 탄소 및 세라믹 표면 및 316 스테인리스 스틸 스프링이있는 Buna-N |
씰 타입 | 기계적 밀봉 |
서비스 요인 | 1.5 |
샤프트 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
샤프트 크기 | 5 / 8 " |
타입 | 원심 분리기 |
UPC | 190735327104 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 니켈 도금 된 주철 |
물에 젖은 재료 | 청동, 주철, Buna-N, 탄소, 세라믹 및 316 스테인리스 스틸 |
폭 | 6.7 " |
선박 중량 (kg) | 20.35 |
선박 높이 (cm) | 34.29 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | GPM | A | 베어링 유형 | 20 PSI에서 GPM | 40 PSI에서 GPM | 높이 | 주택 자재 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JPE9 | 9.9 | 6.0-5.8/2.9 | 공 | 17.8 | 15.8 | 7.1 " | 브론즈 | 2 | ₩ 2,635,500 | ||
4JPF9 | 6.1 | 4.6 / 4.5-2.3 | 공 | 9.2 | 8.3 | 7.1 " | 니켈 도금 된 주철 | 1.5 | ₩ 1,862,647 | ||
4 화 | 7.4 | 16.6 / 9.4-8.3 | 공 | 21.5 | 19.4 | 8.26 " | 니켈 도금 된 주철 | 2 | ₩ 2,337,895 | ||
4 화 | 7.4 | 6.0-5.8/2.9 | 공 | 21.5 | 19.4 | 7.1 " | 니켈 도금 된 주철 | 2 | ₩ 1,928,325 | ||
4UP50 | - | - | 밀폐형 볼 베어링 (모터 베어링) | 3.1 | - | 5.187 " | 브론즈 | 1/3 | ₩ 1,625,347 | ||
4UP58 | - | 5.6-5.2/2.6 | 밀폐형 볼 베어링 (모터 베어링) | 23.7 | - | 6.5 " | 주철 | 2 | ₩ 2,616,495 | ||
4UP66 | - | - | 밀폐형 볼 베어링 (모터 베어링) | 40.6 | - | 8.5 " | 주철 | 7.5 | ₩ 6,326,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.