DAYTON 4HEY6 얕은 우물 제트 펌프 플라스틱 1 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 얕은 우물 제트 펌프 |
A | 15.6/7.8 |
물의 GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 16.5/2.5 |
물의 GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 13.8 2.2 |
물의 GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 11.4/1.9 |
물의 GPM @ 25 Ft @ 30, 50 PSI | 8.3 1.2 |
물의 GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 19.1 6.1 |
높이 | 9" |
HP | 1 |
입구 | 1-1 / 4 인치 NPT |
길이 | 23 " |
맥스. 케이스 압력 | 140 PSI |
맥스. 입구 압력 | 75 PSI |
맥스. 작동 온도. | 95 F |
모터 인클로저 | ODP |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
NPT 입구 | 1.25 |
NPT 아울렛 | 1 |
콘센트 | 1 인치 NPT |
압력 스위치 설정 | 30 ~ 50 psi |
펌프 재료 | 열가소성 물질 |
씰 타입 | Mechanical |
끄다 | 63 PSI |
흡입 리프트 | 25 포트 |
UPC | 190735325131 |
전압 | 115/230 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 17.03 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 61.47 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | CN |
모델 | 맥스. 케이스 압력 | A | 암페어 AC | 맥스. 입구 압력 | NPT 아울렛 | 콘센트 | 폭 | 물의 GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D872 | 70 | 18.0/9.0 | 18.0/9.0 | - | 1 | 1 인치 NPT | 10.88 " | 17.8 17.3 | ₩ 1,275,067 | |
1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1 인치 NPT | 10.88 " | 15.7 14.7 | ₩ 1,015,560 | |
1D876 | 69 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 11.8 6.5 | ₩ 836,727 | |
1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1 인치 NPT | 10.88 " | 22.8 22.5 | ₩ 1,409,485 | |
1D880 | 74 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 12.3 7.0 | ₩ 885,920 | |
1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 8.2 4.3 | ₩ 805,507 | |
4헤이3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 3.3 2.1 | ₩ 763,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.