얕은 우물 제트 펌프
얕은 우물 제트 펌프
Dayton 얕은 우물 제트 펌프는 25피트 깊이의 우물에서 물을 운반하는 데 사용됩니다. 이 제트 펌프는 수리 및 유지 보수를 위해 지상에 장착되며 높은 시동 토크를 제공하는 커패시터 시동 모터가 장착되어 있습니다. 굴착/구동/천공 우물, 호수 또는 저수조와 함께 사용할 수 있으며 최대 160psi의 입구 압력을 견딜 수 있습니다. 1/2, 1/3, 3/4, 1 및 1.5hp 변형으로 제공되는 다양한 얕은 우물 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
Dayton 얕은 우물 제트 펌프는 25피트 깊이의 우물에서 물을 운반하는 데 사용됩니다. 이 제트 펌프는 수리 및 유지 보수를 위해 지상에 장착되며 높은 시동 토크를 제공하는 커패시터 시동 모터가 장착되어 있습니다. 굴착/구동/천공 우물, 호수 또는 저수조와 함께 사용할 수 있으며 최대 160psi의 입구 압력을 견딜 수 있습니다. 1/2, 1/3, 3/4, 1 및 1.5hp 변형으로 제공되는 다양한 얕은 우물 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 맥스. 케이스 압력 | A | 암페어 AC | 맥스. 입구 압력 | NPT 아울렛 | 콘센트 | 폭 | 물의 GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1D874 | ₩1,015,560 | |||||||||
A | 1D876 | ₩836,727 | |||||||||
A | 1D872 | ₩1,275,067 | |||||||||
A | 1D881 | ₩805,507 | |||||||||
A | 1D880 | ₩885,919 | |||||||||
A | 1D878 | ₩1,409,485 | |||||||||
B | 5UXK1 | ₩1,192,257 | |||||||||
B | 5UXJ8 | ₩868,735 | |||||||||
B | 5UXJ9 | ₩990,744 | |||||||||
B | 5UXK0 | ₩1,246,437 | |||||||||
B | 5UXK2 | ₩1,572,462 | |||||||||
C | 4헤이3 | ₩763,997 | |||||||||
C | 4헤이4 | ₩772,047 | |||||||||
C | 4헤이7 | ₩1,222,007 | |||||||||
C | 4헤이6 | ₩1,056,160 | |||||||||
C | 4헤이5 | ₩891,100 | |||||||||
D | 4헤즈1 | ₩1,494,587 | |||||||||
D | 4헤즈3 | ₩1,915,725 | |||||||||
D | 4헤즈2 | ₩1,715,175 | |||||||||
D | 4헤이9 | ₩1,404,200 | |||||||||
D | 4헤이8 | ₩1,321,250 |
제트 펌프 시스템
VersaJet 유정 펌프
Little Giant VersaJet 우물 펌프는 얕거나 깊은 우물에서 사용할 때 내구성을 보장하는 튼튼한 주철 케이스에 들어 있습니다. 이 펌프는 모듈식 흡입 플랜지 시스템을 갖추고 있어 기존 배관을 방해하지 않고 현재 설치를 개조할 수 있습니다. 이 장치에는 최적의 효율성을 위해 정밀하게 성형된 열가소성 디퓨저가 있습니다. 니트릴 엘라스토머가 포함된 카본/세라믹 표면 기계식 샤프트 씰은 모든 압력에서 확실한 밀봉을 보장합니다. 이 장치에는 키 샤프트 모터를 쉽게 제거할 수 있는 샤프트 커플링과 손쉬운 방한 및 서비스를 위한 내장 드레인 플러그가 있습니다.
Little Giant VersaJet 우물 펌프는 얕거나 깊은 우물에서 사용할 때 내구성을 보장하는 튼튼한 주철 케이스에 들어 있습니다. 이 펌프는 모듈식 흡입 플랜지 시스템을 갖추고 있어 기존 배관을 방해하지 않고 현재 설치를 개조할 수 있습니다. 이 장치에는 최적의 효율성을 위해 정밀하게 성형된 열가소성 디퓨저가 있습니다. 니트릴 엘라스토머가 포함된 카본/세라믹 표면 기계식 샤프트 씰은 모든 압력에서 확실한 밀봉을 보장합니다. 이 장치에는 키 샤프트 모터를 쉽게 제거할 수 있는 샤프트 커플링과 손쉬운 방한 및 서비스를 위한 내장 드레인 플러그가 있습니다.
VersaJet Pro 웰 펌프
Little Giant VersaJet Pro 우물 펌프는 얕거나 깊은 우물에서 사용되며 도시 수원에 연결할 필요가 없습니다. 이러한 유정 제트 펌프는 최적의 효율성을 위한 정밀 성형 열가소성 디퓨저와 니트릴 엘라스토머가 포함된 탄소/세라믹 표면의 기계식 샤프트 씰을 특징으로 하여 모든 압력에서 확실한 밀봉을 보장합니다. 이 장치에는 키 샤프트 모터를 쉽게 제거할 수 있는 샤프트 커플링과 쉬운 방한 및 서비스를 위한 내장 드레인 플러그가 있습니다.
Little Giant VersaJet Pro 우물 펌프는 얕거나 깊은 우물에서 사용되며 도시 수원에 연결할 필요가 없습니다. 이러한 유정 제트 펌프는 최적의 효율성을 위한 정밀 성형 열가소성 디퓨저와 니트릴 엘라스토머가 포함된 탄소/세라믹 표면의 기계식 샤프트 씰을 특징으로 하여 모든 압력에서 확실한 밀봉을 보장합니다. 이 장치에는 키 샤프트 모터를 쉽게 제거할 수 있는 샤프트 커플링과 쉬운 방한 및 서비스를 위한 내장 드레인 플러그가 있습니다.
제트 펌프 시스템 컨버터블 1/2 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EK05 | AF8BAV | ₩ 1,161,965 |
얕은 우물 제트 펌프, 3/4 HP, 115/230 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558275 | CV8PKA | - | RFQ |
얕은 우물 제트 펌프, 1HP, 115/230V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558276 | CV8PKB | - | RFQ |
얕은 우물 제트 펌프, 1/2 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558279 | CV8PKF | - | RFQ |
얕은 우물 제트 펌프, 1/2 Hp, 115/230 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558274 | CV8PJW | - | RFQ |
얕은 우물 제트 펌프 및 T14H 탱크, 1/2HP, 115/230 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558278 | CV8PJX | - | RFQ |
얕은 우물 제트 펌프 및 T9H 탱크 패키지, 1/2 Hp, 115/230 V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
558277 | CV8PJY | - | RFQ |
더 알아보기
- 전기 도구
- 냉각
- 전기 히터 및 액세서리
- 전등 안정기
- 파이프 스레딩 장비
- 도구 보관 액세서리
- 열전대 온도계
- 경도계
- 유압 밸브 엑서사이즈
- 제어 제품 액세서리
- APPLETON ELECTRIC 모터 정격 스위치
- APPROVED VENDOR PTFE 코팅 천 테이프
- SHARKBITE 온도 및 압력 릴리프 밸브, 150 psi
- LABELMASTER 패널 플래 카드
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Fronthead 볼트 너트
- DIXON 너트 엘보
- DIXON 여성 팔꿈치
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 M1 등급 교정 분동
- EATON 외부 3위치 핸들
- EATON SPX9000 시리즈 DC 팬 전원 공급 장치