DAYTON 얕은 우물 제트 펌프
스타일 | 모델 | 맥스. 케이스 압력 | A | 암페어 AC | 맥스. 입구 압력 | NPT 아울렛 | 콘센트 | 폭 | 물의 GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1 인치 NPT | 10.88 " | 15.7 14.7 | ₩ 1,015,560 | |
A | 1D876 | 69 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 11.8 6.5 | ₩ 836,727 | |
A | 1D872 | 70 | 18.0/9.0 | 18.0/9.0 | - | 1 | 1 인치 NPT | 10.88 " | 17.8 17.3 | ₩ 1,275,067 | |
A | 1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 8.2 4.3 | ₩ 805,507 | |
A | 1D880 | 74 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 12.3 7.0 | ₩ 885,919 | |
A | 1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1 인치 NPT | 10.88 " | 22.8 22.5 | ₩ 1,409,485 | |
B | 5UXK1 | 123 PSI | 20/10.5 | - | 123 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 9.812 " | 15.2/14.5 | ₩ 1,192,257 | |
B | 5UXK0 | 123 PSI | 10.8/5.5 | - | 123 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 9.125 " | 11.2/5.6 | ₩ 1,246,437 | |
B | 5UXJ8 | 123 PSI | 10/4.8 | - | 123 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 9.125 " | 6.3/2.5 | ₩ 868,735 | |
B | 5UXK2 | 123 PSI | 21.5/11 | - | 123 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 9.812 " | 20.8/20.6 | ₩ 1,572,462 | |
B | 5UXJ9 | 123 PSI | 10/5 | - | 123 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 9.125 " | 6.8/3.4 | ₩ 990,744 | |
C | 4헤이7 | 140 PSI | 17.2/8.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 17.1 2.0 | ₩ 1,222,007 | |
C | 4헤이3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 3.3 2.1 | ₩ 763,997 | |
C | 4헤이5 | 140 PSI | 10.8/5.5 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 8.8 2.0 | ₩ 891,100 | |
C | 4헤이6 | 140 PSI | 15.6/7.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 13.8 2.2 | ₩ 1,056,160 | |
C | 4헤이4 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 5.0 1.8 | ₩ 772,047 | |
D | 4헤즈1 | 160 PSI | 15.6/7.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 15.4 4.8 | ₩ 1,494,587 | |
D | 4헤이9 | 160 PSI | 9.6/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 6.6 1.6 | ₩ 1,404,200 | |
D | 4헤즈2 | 160 PSI | 18.0/9.0 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 14.3 12.7 | ₩ 1,715,175 | |
D | 4헤즈3 | 160 PSI | 20.3/10.4 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 21.1 11.4 | ₩ 1,915,725 | |
D | 4헤이8 | 160 PSI | 9.0/4.5 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 4.4 0.6 | ₩ 1,321,250 |
얕은 우물 제트 펌프
Dayton 얕은 우물 제트 펌프는 25피트 깊이의 우물에서 물을 운반하는 데 사용됩니다. 이 제트 펌프는 수리 및 유지 보수를 위해 지상에 장착되며 높은 시동 토크를 제공하는 커패시터 시동 모터가 장착되어 있습니다. 굴착/구동/천공 우물, 호수 또는 저수조와 함께 사용할 수 있으며 최대 160psi의 입구 압력을 견딜 수 있습니다. 1/2, 1/3, 3/4, 1 및 1.5hp 변형으로 제공되는 다양한 얕은 우물 제트 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 포장 테이프 휴대용 디스펜서
- 지하 유틸리티 탐지기 액세서리
- 데이터 / LAN 케이블
- 로드 와이퍼
- 도크 바리케이드
- 특수 AC 모터
- 클램프
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 관축 팬 및 액세서리
- BRADY 와이어 슬리브
- LIFT-ALL 견인 Strp 나일론
- ENPAC 유출 억제 드럼 돌리
- SUPER-STRUT 채널 포스트베이스
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 440VDC
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 분리 프레임
- BALDOR MOTOR 농장용 모터, 단상, 발 장착형, 순간 역회전
- MARTIN SPROCKET 소켓 박스
- UVEX BY HONEYWELL 화학 물질 튀김/충격 방지 고글
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-R 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기