DAYTON 1D880 펌프 제트 얕은 우물
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
항목 | 고효율 얕은 우물 제트 펌프 |
A | 13.0/6.5 |
암페어 AC | 13.0/6.5 |
물의 GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 14.3 8.3 |
물의 GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 12.3 7.0 |
물의 GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 10.0 6.2 |
물의 GPM @ 25 Ft @ 30, 50 PSI | 7.5 5.5 |
물의 GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 15.7 9.0 |
높이 | 6.75 " |
HP | 3/4 |
입구 | 1-1 / 4 인치 NPT |
길이 | 20 " |
맥스. 케이스 압력 | 74 |
맥스. 작동 온도. | 140 F |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
NPT 입구 | 1.25 |
NPT 아울렛 | 3/4 |
콘센트 | 3 / 4 "NPT |
압력 스위치 설정 | 30 ~ 50 psi |
펌프 재료 | 주철 |
끄다 | 74 PSI |
탱크 PSI | 30 50 |
UPC | 190735131923 |
전압 | 115/230 |
폭 | 9.88 " |
선박 중량 (kg) | 19.06 |
선박 높이 (cm) | 38.86 |
선박 길이 (cm) | 49.28 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8413810020 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 케이스 압력 | A | 암페어 AC | 맥스. 입구 압력 | NPT 아울렛 | 콘센트 | 폭 | 물의 GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D872 | 70 | 18.0/9.0 | 18.0/9.0 | - | 1 | 1 인치 NPT | 10.88 " | 17.8 17.3 | ₩ 1,275,067 | |
1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1 인치 NPT | 10.88 " | 15.7 14.7 | ₩ 1,015,560 | |
1D876 | 69 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 11.8 6.5 | ₩ 836,727 | |
1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1 인치 NPT | 10.88 " | 22.8 22.5 | ₩ 1,409,485 | |
1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 8.2 4.3 | ₩ 805,507 | |
4헤이3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 3.3 2.1 | ₩ 763,997 | |
4헤이4 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 인치 NPT | 11 " | 5.0 1.8 | ₩ 772,047 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.