항목 | 잠수정 폐수 펌프 |
A | 9.16 |
소재베이스 | 스테인리스 강 |
베어링 유형 | 볼 베어링 |
코드 길이 | 20 " |
지름 | 6.5 " |
NPT 방전 | 2" |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 68 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 59.5 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 43 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 31.7 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 85 |
높이 | 16.75 " |
주거 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/3 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
맥스. Dia. 고체 | 1.5 " |
맥스. 머리 | 28 피트 |
맥스. 액체 온도. | 130도 F |
최대 온도 | 130도 F |
기계적 밀봉 | CBR, CMC, SS, 부나 N, EPDM |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 채워지는 기름 |
오프 포인트 | 13 " |
알맞다 | 21 " |
작업 유형 | Automatic |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | CRB / CMC / Buna N / SS |
스위치 유형 | Tether |
열 보호 | 열 보호 |
탑 소재 | 스테인리스 강 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 10.91 |
선박 높이 (cm) | 53.85 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA2 | 63 | 11 | 스테인리스 강 | 52 | 38 | 22 | - | 85 | ₩ 673,015 | ||
2JGA3 | 77 | 11.7 | 스테인리스 강 | 64 | 50 | 25 | 12 | 95 | ₩ 1,112,545 | ||
3BB83 | 70 | 11.9 | 주철 | 66 | 61 | 56 | 47 | 79 | ₩ 1,798,930 | ||
3BB85 | 83 | 8.3 | 주철 | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | ₩ 2,205,140 | ||
3BB86 | 83 | 5.6 | 주철 | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | ₩ 2,343,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.