DAYTON 폐수 펌프, 20인치 코드 길이, 3450 RPM
스타일 | 모델 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HDZ8 | 59.5 | 9.16 | 스테인리스 강 | 43 | 31.7 | - | - | 85 | ₩ 653,292 | |
A | 2JGA2 | 63 | 11 | 스테인리스 강 | 52 | 38 | 22 | - | 85 | ₩ 715,540 | |
B | 3BB83 | 70 | 11.9 | 주철 | 66 | 61 | 56 | 47 | 79 | ₩ 1,999,952 | |
A | 2JGA3 | 77 | 11.7 | 스테인리스 강 | 64 | 50 | 25 | 12 | 95 | ₩ 1,146,705 | |
B | 3BB85 | 83 | 8.3 | 주철 | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | ₩ 2,455,565 | |
C | 3BB86 | 83 | 5.6 | 주철 | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | ₩ 2,501,187 |
폐수 펌프, 20인치 코드 길이, 3450RPM
Dayton 폐수 펌프는 작은 고형물(최대 3/4인치 크기)이 포함된 회색수를 정화조에서 침출장으로 배출하는 데 적합합니다. 이 수중 펌프는 대유량 생산을 위한 반개방형 비막힘 또는 와류 임펠러와 회전 또는 왕복 샤프트에서 유체의 손실/탈출을 방지하고 부드러운 움직임을 위한 윤활을 제공하는 니트릴 고무/탄화규소 샤프트 씰을 특징으로 합니다. 간헐적으로/지속적으로(응용 프로그램에 따라 다름) 작동하며 정화조가 가득 차면 물을 배출하는 자동 펌프 기능을 위한 플로트 스위치가 장착되어 있습니다. 또한 펌프 과열을 방지하기 위한 과부하 열 보호 기능이 있습니다. 4/10, 1/3, 1/2 및 1 HP 모터 등급으로 제공되는 다양한 수중 폐수 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장착되지 않은 플랩 휠
- 윈치 케이블
- 다중 프로세스 용접기
- 도어 볼트
- 창 단열 키트
- 차단밸브
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 유압 공구
- 후크
- 와이어 천
- APPROVED VENDOR 팬 및 한계 온도 범위
- JET TOOLS 기어드 헤드 선반 센터
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 DWV 가공 피팅 감속기 커플링, 소켓 x 소켓
- WATTS 레귤레이터
- LIFTOMATIC 인체공학적 카운터 밸런스드 드럼 핸들러
- ENERPAC FTR 시리즈 볼트 텐셔너
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 8V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 4개
- BROWNING 주철 하우징 경화 베벨 기어 LR형