항목 | 잠수정 폐수 펌프 |
A | 5.6 |
소재베이스 | 주철 |
코드 길이 | 20ft. |
지름 | 12.187 " |
NPT 방전 | 2" |
Duty | 간헐적 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 85 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 12 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 83 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 80 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 78 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 74 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 68 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 87 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 61 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 52 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 44 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 34 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 22 |
높이 | 16.75 " |
주거 | 주철 |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1 |
임펠러 재질 | 폴리 프로필렌 |
맥스. Dia. 고체 | 3 / 4 " |
맥스. 머리 | 109 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
기계적 밀봉 | SiC / 부나 |
작업 유형 | Manual |
상 | 3 |
샤프트 재질 | 실리콘 카바이드 / Buna N |
샤프트 씰 | 실리콘 카바이드 / Buna N |
스위치 유형 | 없음 |
탑 소재 | 주철 |
전압 | 230V* |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 56.13 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | CN |
모델 | 물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | A | 소재베이스 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA2 | 63 | 11 | 스테인리스 강 | 52 | 38 | 22 | - | 85 | ₩ 673,015 | |
2JGA3 | 77 | 11.7 | 스테인리스 강 | 64 | 50 | 25 | 12 | 95 | ₩ 1,112,545 | |
3BB83 | 70 | 11.9 | 주철 | 66 | 61 | 56 | 47 | 79 | ₩ 1,798,930 | |
3BB85 | 83 | 8.3 | 주철 | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | ₩ 2,205,140 | |
4HDZ8 | 59.5 | 9.16 | 스테인리스 강 | 43 | 31.7 | - | - | 85 | ₩ 789,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.