DAYTON 4C108 고압 송풍기, 10-9/16 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고압 송풍기 |
베어링 유형 | 모터의 공 |
깊이 | 14 " |
배출 높이 (인치) | 4 |
방전 폭 (인치) | 3.5 |
높이 | 20.125 " |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
입구 Dia. | 6" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
타입 | 적은 모터 |
휠 보어 | 5 / 8 " |
휠 지름 | 10 9 / 16 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 3" |
폭 | 15.625 " |
선박 중량 (kg) | 10.44 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
A. Dayton 고압 다이렉트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 공기에 먼지 입자가 가득 차 있거나 집진 백이 필요한 소형 배기 시스템에 사용됩니다.
A. 예, Dayton 4C108 고압 송풍기는 우수한 내부식성과 방청성을 위해 구운 회색의 폴리에스테르/에폭시 마감이 특징입니다.
A. 아니요, 이 고압 송풍기는 미세 먼지 입자나 물질만 포집할 수 있습니다. 거친 물질이 있는 환경이나 무겁거나 거친 먼지가 있는 환경에서는 사용하지 마십시오.
모델 | 방전 폭 (인치) | 베어링 유형 | CFM @ 1.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 높이 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | 모터의 공 | - | - | 15.125 " | - | - | - | ₩ 345,940 | |
4C129 | 3.5 | 공 | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 825,807 | |
4C329 | 4 | 모터의 공 | - | - | 18.88 " | - | - | - | ₩ 527,887 | |
4C330 | 5.75 | 모터의 공 | - | - | 23.13 " | - | - | - | ₩ 741,177 | |
7AV04 | 3.5 | 공 | 496 @ 2500RPM | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 1,496,425 | |
7AV05 | 3.5 | 공 | 496 @ 2500RPM | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 1,563,065 | |
7AV06 | 3.5 | 공 | 648 @ 3100RPM | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 1,511,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.