DAYTON 4C330 송풍기 13 1/2 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고압 송풍기 |
베어링 유형 | 모터의 공 |
깊이 | 18-7 / 8 " |
배출 높이 (인치) | 7.125 |
방전 폭 (인치) | 5.75 |
높이 | 23.13 " |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
주택 자재 | 강철 |
입구 Dia. | 8" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
타입 | 적은 모터 |
UPC | 190735321997 |
휠 보어 | 1-1 / 8 " |
휠 지름 | 13 1 / 2 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 4.375 " |
폭 | 22.375 " |
선박 중량 (kg) | 27.63 |
선박 높이 (cm) | 61.47 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 49.02 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
A. 스틸.
A. 아니오, 부상이나 장비 손상을 유발할 수 있으므로 위험한 장소에는 권장하지 않습니다.
A. 이 고압 송풍기는 회색 폴리에스터 에폭시 코팅이 되어 있어 습기가 많은 환경에서 우수한 내식성과 녹 방지 기능을 제공합니다.
모델 | 방전 폭 (인치) | 베어링 유형 | CFM @ 1.000 인치 SP | 완전 부하 암페어 | 높이 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | 모터의 공 | - | - | 15.125 " | - | - | - | ₩ 345,940 | |
4C108 | 3.5 | 모터의 공 | - | - | 20.125 " | - | - | - | ₩ 416,517 | |
4C129 | 3.5 | 공 | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 825,807 | |
4C329 | 4 | 모터의 공 | - | - | 18.88 " | - | - | - | ₩ 527,887 | |
7AV04 | 3.5 | 공 | 496 @ 2500RPM | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 1,496,425 | |
7AV05 | 3.5 | 공 | 496 @ 2500RPM | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 1,563,065 | |
7AV06 | 3.5 | 공 | 648 @ 3100RPM | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ₩ 1,511,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.