항목 | 탄산 기 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Frame | 48YZ |
완전 부하 암페어 | 5.1-5 / 2.6-2.5A |
HP | 1/4 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 탄산수 펌프 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1725 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 7 11 / 16 " |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1 / 2 " |
전압 | 120 / 240V AC |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.