항목 | 드릴 프레스 바이스 |
Base | Fixed |
침대 /베이스 | 0.001 "에 평행 |
턱 처짐 | 0.002 "@ 2000lbs |
턱 열기 | 4" |
조 플레이트 | 정사각형에서 0.002 " |
턱 폭 | 4" |
인후 깊이 | 1-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 4.28 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 턱 열기 | 턱 폭 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4TK04 | 6" | 6" | 2" | ₩ 174,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.