항목 | 제트 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 6.313 " |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56J |
완전 부하 암페어 | 3.0-3.2/1.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 스레드 된 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 제트 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
장착 위치 | 수직 (샤프트 다운) 또는 수평 |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 74.0% |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
열 보호 | 없음 |
UPC | 190735292587 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8501514040 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.