항목 | 전동 연기 차단기 |
실제 높이 | 7.75 " |
실제 너비 | 7.75 " |
잎 | 16가. |
깊이 | 12 " |
Frame | 16가. |
자유 지역 | 35.28 평방 인치 |
Hz | 60 |
자재 | 아연 도금 강판 |
최대 온도 | 350도 F |
맥스. 속도 | 오후 2000시 |
실장 형 | 수직 수평 |
공칭 덕트 높이 | 8" |
공칭 덕트 폭 | 8" |
상 | 1 |
압력 차 Max. | 4 "wg |
권장 유지 각도 | 씨 2TGG5 |
씰 | 유연한 스테인레스 스틸 잼 |
셰이프 | 사각형. |
전압 | 24 |
선박 중량 (kg) | 6.15 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
모델 | 실제 높이 | 실제 너비 | 자유 지역 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3HGG2 | 9.75 " | 9.75 " | 43.48 평방 인치 | 24 | ₩ 951,965 | |
3HGG3 | 15.75 " | 15.75 " | 159.69 평방 인치 | 24 | ₩ 1,016,365 | |
3HGG4 | 17.75 " | 17.75 " | 240.91 평방 인치 | 24 | ₩ 1,110,672 | |
3HGG5 | 23.75 " | 23.75 " | 382.32 평방 인치 | 24 | ₩ 1,226,417 | |
3HGG6 | 7.75 " | 7.75 " | 35.28 평방 인치 | 120 | ₩ 934,797 | |
3HGG7 | 9.75 " | 9.75 " | 43.48 평방 인치 | 120 | ₩ 961,485 | |
3HGG8 | 15.75 " | 15.75 " | 159.69 평방 인치 | 120 | ₩ 1,115,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.