DAYTON 전동 연기 댐퍼, 정사각형
스타일 | 모델 | 실제 높이 | 실제 너비 | 자유 지역 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HGG6 | 7.75 " | 7.75 " | 35.28 평방 인치 | 120 | ₩ 934,797 | |
A | 3HGG1 | 7.75 " | 7.75 " | 35.28 평방 인치 | 24 | ₩ 934,850 | |
A | 3HGG7 | 9.75 " | 9.75 " | 43.48 평방 인치 | 120 | ₩ 961,485 | |
A | 3HGG2 | 9.75 " | 9.75 " | 43.48 평방 인치 | 24 | ₩ 951,965 | |
A | 3HGG8 | 15.75 " | 15.75 " | 159.69 평방 인치 | 120 | ₩ 1,115,275 | |
A | 3HGG3 | 15.75 " | 15.75 " | 159.69 평방 인치 | 24 | ₩ 1,016,365 | |
A | 3HGG4 | 17.75 " | 17.75 " | 240.91 평방 인치 | 24 | ₩ 1,110,672 | |
A | 3HGG9 | 17.75 " | 17.75 " | 240.91 평방 인치 | 120 | ₩ 1,113,350 | |
A | 3HGG5 | 23.75 " | 23.75 " | 382.32 평방 인치 | 24 | ₩ 1,226,417 | |
A | 3HGH1 | 23.75 " | 23.75 " | 382.32 평방 인치 | 120 | ₩ 1,228,185 |
전동식 스모크 댐퍼, 사각
Dayton 사각형 전동 연기 댐퍼는 우발적인 화재 및 연기가 발생하는 경우 건물을 보호하도록 설계되었습니다. HVAC 시스템 비상 제어에 이상적입니다. 이 댐퍼는 정전 시 또는 온도 급등 시 자동으로 닫혀 연기가 덕트를 통해 확산되는 것을 방지합니다. 고온을 견딜 수 있도록 16게이지 아연도금강으로 만들어졌으며 밀봉을 위한 유연한 스테인리스강 잼이 있습니다. 이 댐퍼는 수직 및 수평 위치 모두에 장착할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 부착물 및 액세서리
- 공압 진동기
- 벽 캐비닛
- 솔레노이드 밸브 액세서리
- 연마 성 별
- 파이프피팅 및 커플링
- 와셔
- 용기 및 용기
- 작업대
- 와이어 천
- APPLETON ELECTRIC 100W, 고압 나트륨 전등
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-6 unc
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-20 Un
- EATON 7800 시리즈 토글 스위치
- Aetna Bearing 플랜지형 벨트 아이들러, 단열 베어링
- MUELLER STEAM Y 스트레이너
- ROADPRO 교체용 CB 안테나 스터드
- NIBCO 이중 고정 장치 티허브, ABS
- BALDOR / DODGE GTM, GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링 삽입
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-D 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기