DAYTON 3AA25 중앙 집진기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 집진기 |
암페어 AC | 14.5 |
dBA의 | 83 |
드럼 Dia. | 22 ~ 24 인치 |
드럼 Dia. | 22 ~ 24 |
호스 직경 | 7" |
HP | 5 |
Hz | 60 |
최대. 흐름 | CFM 2600 |
작동 속도 범위 (FPM) | 9450 |
상 | 3 |
정압 범위 (In.) | 1.76 ~ 12 |
타입 | XNUMX 단계 중앙 |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 165.15 |
선박 높이 (cm) | 76.96 |
선박 길이 (cm) | 118.87 |
선박 폭 (cm) | 75.95 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 상 | 암페어 AC | dBA의 | 타입 | 전압 | 드럼 용량 | 드럼 Dia. | 호스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RWB3 | 1 | 11 | 65 | 단일 스테이지 모바일 | 115/230 | - | - | 4" | ₩ 808,675 | ||
3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | XNUMX 단계 휴대용 | 115 / 230V AC | - | 22 ~ 24 인치 | 5" | ₩ 1,453,620 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | XNUMX 단계 휴대용 | 230/460 | - | 22 ~ 24 인치 | 5" | ₩ 946,120 | ||
3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 3 단계 휴대용, XNUMX 상 | 230 / 460V | - | 22 ~ 24 인치 | 6" | ₩ 1,348,497 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | XNUMX 단계 중앙 | 230 | - | 22 ~ 24 인치 | 7" | ₩ 3,646,142 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | XNUMX 단계 중앙 | 230/460 | - | 22 ~ 24 인치 | 7" | ₩ 4,547,620 | ||
3AA28 | 1 | 16 | 86 | 단일 스테이지 모바일 | 115/230 | 30 갤런 | - | 4" | ₩ 981,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.