DAYTON 집진기
데이턴 집진기는 다량의 먼지가 발생하는 공간의 공기 질을 개선하는 데 사용됩니다. 이 XNUMX단계 집진기는 목공, 금속 가공 및 식품 가공 분야에 사용되어 공기 질을 향상시키고 작업자를 보호하며 깨끗하고 안전한 작업 환경을 유지합니다....다리미.더 읽기
스타일 | 모델 | 상 | 암페어 AC | dBA의 | 타입 | 전압 | 드럼 용량 | 드럼 Dia. | 호스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 400H55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,302,262 | RFQ
|
B | 400H53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 609,315 | RFQ
|
C | 467L27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,393,160 | RFQ
|
D | 1RWB3 | 1 | 11 | 65 | 단일 스테이지 모바일 | 115/230 | - | - | 4" | ₩ 808,675 | |
E | 3AA24 | 1 | 22 | 83 | XNUMX 단계 중앙 | 230 | - | 22 ~ 24 인치 | 7" | ₩ 3,646,142 | |
F | 3AA31 | 1 | 7.5 | 79 | XNUMX 단계 휴대용 | 115/230 | - | 18 ~ 19.5 인치 | 4" | ₩ 687,855 | |
G | 3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | XNUMX 단계 휴대용 | 115 / 230V AC | - | 22 ~ 24 인치 | 5" | ₩ 1,453,620 | |
H | 3AA28 | 1 | 16 | 86 | 단일 스테이지 모바일 | 115/230 | 30 갤런 | - | 4" | ₩ 981,785 | |
I | 3AA30 | 1 | 7.5 | 79 | 단일 스테이지 모바일 | 115/230 | 40 갤런 | - | 4" | ₩ 521,990 | |
G | 3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 3 단계 휴대용, XNUMX 상 | 230 / 460V | - | 22 ~ 24 인치 | 6" | ₩ 1,348,497 | |
J | 3AA29 | 3 | 21 | 86 | XNUMX 단계 중앙 | 230/460 | - | 22 ~ 24 인치 | 7" | ₩ 5,736,482 | |
E | 3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | XNUMX 단계 중앙 | 230/460 | - | 22 ~ 24 인치 | 7" | ₩ 3,260,845 | |
G | 3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | XNUMX 단계 휴대용 | 230/460 | - | 22 ~ 24 인치 | 5" | ₩ 946,119 | |
J | 3AA26 | 3 | 18 | 85 | XNUMX 단계 중앙 | 230/460 | - | 22 ~ 24 인치 | 7" | ₩ 4,547,620 |
집진기
Dayton 집진기는 많은 양의 먼지가 발생하는 공간의 공기질을 개선하도록 설계되었습니다. 그들은 각각 최대 1CFM 및 3HP의 공기 흐름 및 전력을 생성할 수 있는 3200상 또는 10상 AC 진공 모터로 구동됩니다. 5단 집진기는 무거운 입자와 가벼운 입자를 분리할 수 있습니다. 먼지를 포집하기 위해 배기구 끝에 8미크론 집진 백이 장착되어 있습니다. 이 수집기에는 운반용 손잡이와 휴대성을 위한 4피트 길이의 전원 코드가 있습니다. 5, 6, 7 및 XNUMX인치 호스 직경으로 제공되는 다양한 집진기 중에서 선택하십시오.
작동 메커니즘
- 데이튼 (Dayton) 3AA33 접을 수 있는 드럼: 집진작업의 향상을 위해 대부분의 집진기에 사용되는 접이식 드럼입니다.
특징
- 이 집진기는 각각 최대 1CFM 및 3HP의 공기 흐름과 전력을 생성할 수 있는 3200상 또는 10상 AC 진공 모터로 구동됩니다.
- 이 XNUMX단 집진기는 무거운 입자와 가벼운 입자를 쉽게 분리할 수 있습니다.
- 그들은 먼지를 포집하기 위해 배기구 끝에 5 미크론 집진기 백이 있습니다.
- 이 수집가에는 휴대 손잡이와 휴대성을 위한 8피트 길이의 전원 코드가 있습니다.
호환 액세서리
- 데이튼 (Dayton) 3AA33 접을 수 있는 드럼: 이 접이식 드럼은 대부분의 집진기에 사용되어 집진 작업을 개선합니다.
자주하는 질문
이 Dayton 집진기의 드럼 용량은 얼마입니까?
이 Dayton 집진기는 30갤런의 드럼 용량을 제공합니다.
이 Dayton 집진기의 코드 길이는 얼마입니까?
이 Dayton 집진기에는 8피트 길이의 코드가 제공됩니다.
이 Dayton 집진기의 작동 빈도는 얼마입니까?
이 Dayton 집진기는 60Hz의 주파수에서 작동합니다.
Dayton 집진기를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 전원을 차단하고 안전장비를 착용하세요.
- 먼지통이나 가방을 깨끗이 비우세요.
- 먼지를 두드리거나 불어내고, 일회용인 경우 교체하십시오.
- 손상 여부를 확인하십시오.
- 검사하고 윤활하십시오.
- 다시 조립하고 테스트하세요.
- 일정을 지키십시오.
- 제조업체의 지침을 따르십시오.
집진기를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 수집할 먼지의 유형을 결정합니다.
- 필요한 공기 흐름과 용량을 계산합니다.
- 공기 질 요구 사항에 따라 필터를 선택하십시오.
- 적절한 공간과 환기를 확보하십시오.
- 작업 공간의 소음 수준을 고려하십시오.
- 유지 관리의 용이성을 평가합니다.
- 구매 및 운영 비용에 대한 예산입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벽 브래킷 비품
- 파이프 스레딩 교체 다이
- 가스 유닛 히터
- 인라인 필터 및 필터 캡슐
- 휠 꽉 액세서리
- 테이프
- 낙상방지
- 리벳
- 파이프 스레딩 장비
- 도구 보관
- CHICAGO-LATROBE 실버/데밍 드릴, 고속도강, 스플릿 포인트, 1/2" 섕크 직경
- WIDIA 싱글 컷 초경 버, 원통형
- SALSBURY INDUSTRIES 수평 사서함 Usps 1 도어
- SPEEDAIRE 호스 릴 1/2 인치, 300 Psi
- 3M 블랙/브라운 자체 접착 범퍼, 롤 모양
- WATTS 30 Supr Safe 시리즈 스테인리스강 가스 커넥터
- MAGLINER 버클
- TENNSCO 분할기
- ULTRA-DEX USA 스틸 보링 바
- BUSSMANN 나이프블레이드 퓨즈 블록, 클래스 J, 70-100A 범위