DAYTON 3AA17 집진기, 1100단계 휴대용, 최대 1CFM, 1 2/XNUMXhp HP
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 집진기 |
A | 16 / 8A |
암페어 AC | 16/8 |
dBA의 | 82 dBA |
드럼 Dia. | 22 ~ 24 인치 |
드럼 Dia. | 22 ~ 24 |
호스 직경 | 5" |
HP | 1 1/2마력 |
Hz | 60 |
최대. 흐름 | CFM 1100 |
작동 속도 범위 | 오후 6900시 |
작동 속도 범위 (FPM) | 6900 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-3aa17.pdf |
정압 범위 (In.) | 1.47 "~ 7.3" |
타입 | XNUMX 단계 휴대용 |
UPC | 190735278635 |
전압 | 115 / 230V AC |
선박 중량 (kg) | 37.7 |
선박 높이 (cm) | 49.78 |
선박 길이 (cm) | 78.99 |
선박 폭 (cm) | 65.79 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | CN |
A. 고급 필터 시스템은 먼지 입자를 효과적으로 포집하여 더 깨끗하고 건강한 공기를 유도하여 보다 편안하고 생산적인 환경을 조성합니다.
A. CFM은 분당 입방 피트를 나타내며 에어컨, 난방 및 환기 상황 내에서 공기 흐름을 정량화합니다. 집진과 관련하여 CFM은 특정 영역에서 분당 효과적으로 이동할 수 있는 공기의 양을 측정합니다.
A. 필터 청소 빈도는 먼지량, 사용량 등의 요인에 따라 달라집니다. 필터 전반에 걸쳐 압력 차이를 모니터링합니다. 상당한 증가는 막힘을 나타냅니다. 정기적인 청소는 최적의 성능을 보장합니다.
A. 먼지 부하를 결정하려면 수집기에 들어가는 먼지의 양(시간당 파운드 단위)에 파운드당 7000알을 곱합니다. 한 시간 이내에 시스템의 총 공기량을 계산합니다. 마지막으로, 시간당 곡물을 시간당 입방피트 단위의 총 공기량으로 나누어 입방피트당 곡물의 먼지 부하를 구합니다.
A. 씰, 개스킷 및 필터의 마모 또는 손상 여부를 정기적으로 검사하십시오. 필요에 따라 필터를 청소하십시오. 모터, 팬 및 전기 부품을 점검하고 필요한 경우 움직이는 부품에 윤활유를 바르십시오.
프로덕트 | 모델 | 상 | 암페어 AC | dBA의 | 타입 | 전압 | 드럼 용량 | 드럼 Dia. | 호스 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RWB3 | 1 | 11 | 65 | 단일 스테이지 모바일 | 115/230 | - | - | 4" | ₩ 808,675 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | XNUMX 단계 휴대용 | 230/460 | - | 22 ~ 24 인치 | 5" | ₩ 946,120 | ||
3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | 3 단계 휴대용, XNUMX 상 | 230 / 460V | - | 22 ~ 24 인치 | 6" | ₩ 1,348,497 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | XNUMX 단계 중앙 | 230 | - | 22 ~ 24 인치 | 7" | ₩ 3,646,142 | ||
3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | XNUMX 단계 중앙 | 230/460 | - | 22 ~ 24 인치 | 7" | ₩ 3,260,845 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | XNUMX 단계 중앙 | 230/460 | - | 22 ~ 24 인치 | 7" | ₩ 4,547,620 | ||
3AA28 | 1 | 16 | 86 | 단일 스테이지 모바일 | 115/230 | 30 갤런 | - | 4" | ₩ 981,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.