DAYTON 36VF54 GP 모터 TENV 1/4 HP 1780 rpm 5/8인치 직경 | AH7KNV

DAYTON 36VF54 GP 모터 TENV 1/4 HP 1780 rpm 5/8인치 직경

재고 있음 있음
항목: AH7KNV 모델: 36VF54

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 465,045 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목범용 모터
베어링스
Duty끊임없는
효율성 그룹프리미엄 효율성
Frame56C
프레임 재질압연 강
완전 부하 암페어1.60-1.40/0.70
녹색 인증 또는 기타 인정NEMA 프리미엄 등급
HP1/4
Hz60
절연 클래스F
인버터 정격가능
길이 덜 샤프트8 27 / 32 "
맥스. 주변 온도.40도 C
모터 응용일반 응용
모터 디자인3 위상
모터 인클로저 설계완전 밀폐형 비 환기
모터 장착 위치수평
모터 장착 유형얼굴 /베이스
모터 샤프트 설계건이 있는
모터 샤프트 회전CW / CCW
모터 열 보호없음
명판 RPM1780
공칭 효율성68.5%
전체 길이10 11 / 16 "
3
RPM 그룹1701-1800
RPM 범위1701-1800
서비스 요인1.15
샤프트 디아.5 / 8 "
축 길이1.875 "
전압208-230/460

배송 정보:

선박 중량 (kg) 11.21
선박 높이 (cm)24.13
선박 길이 (cm)39.62
선박 폭 (cm)31.24
원산지BR

제품 세부 사항 :

  • 속도 수 : 1

제품 변형

프로덕트모델Hz커패시터 필요효율성 그룹절연 클래스인버터 정격길이 덜 샤프트맥스. 주변 온도.모터 디자인가격
DAYTON 2TJ12 Gp 모터 탄소강 Tefc 5 Hp 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40도 C커패시터 시작₩ 1,748,967
DAYTON 5GD60 Gp 모터 탄소강 Tefc 3/4 Hp 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40도 C커패시터 시작₩ 745,762
DAYTON 5K596BE 범용 모터 분할 위상 Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40도 C분할 위상₩ 526,365
DAYTON 5K618BE 범용 모터 분할 위상 Tefc 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40도 C분할 위상₩ 606,795
DAYTON 5K968 범용 모터 탄소강 Tefc 5 Hp 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40도 C커패시터 시작₩ 2,445,135
DAYTON 5PHA7 Gp 모터 탄소강 Tefc 3/4 Hp 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40도 C커패시터 시작₩ 665,997
DAYTON 5UKH0 Gp 모터 탄소강 Tefc 10 Hp 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40도 C커패시터 시작₩ 4,161,342

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 36VF54 GP 모터 TENV 1/4 HP 1780 rpm 5/8인치 직경
₩ 465,045 /단위