DAYTON 5PHA7 Gp 모터 탄소강 Tefc 3/4 Hp 3450 RPM 56
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 10.1/5.1 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 10 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 자동차 |
설치 | 크래들베이스 |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 67.0% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 12.625 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 3001-3600 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 115/230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | Hz | 커패시터 필요 | 효율성 그룹 | 절연 클래스 | 인버터 정격 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TJ12 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40도 C | 커패시터 시작 | ₩ 1,748,967 | ||
5GD60 | 60 | - | - | B | - | 10 " | 40도 C | 커패시터 시작 | ₩ 745,762 | ||
5K596BE | 60 | - | - | F | - | 9 10 / 16 " | 40도 C | 분할 위상 | ₩ 526,365 | ||
5K618BE | 60 | - | - | B | - | 9 14 / 16 " | 40도 C | 분할 위상 | ₩ 606,795 | ||
5K968 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40도 C | 커패시터 시작 | ₩ 2,445,135 | ||
5UKH0 | 60 | - | - | F | - | 18.875 " | 40도 C | 커패시터 시작 | ₩ 4,161,342 | ||
6K146 | 60 | - | - | F | - | 14.5 " | 40도 C | 커패시터 시작 / 커패시터 실행 | ₩ 2,154,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.