DAYTON 34RZ44 높은 시험 사슬 뜨거운 담궈진 직류 전기를 통한 20 피트 길이 3900 파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체인 |
분류 | 높은 테스트 |
마감재 | 아연 |
학년 | 43 |
길이 | 20ft. |
링크 유형 | 직진 |
피트 당 링크 | 9.3 |
자재 | 20Mn2 강철 |
사이즈 | 5 / 16 " |
타입 | 용접 |
작업 부하 제한 | 3900의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 8.78 |
선박 높이 (cm) | 41.99 |
선박 길이 (cm) | 27 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 자재 | 사이즈 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJR3 | 자연의 | 높은 테스트 체인 | 20ft. | 20Mn2 강철 | 1 / 4 " | 2600의 파운드 | ₩ 132,912 | |
1DJR4 | 자연의 | 높은 테스트 체인 | 130ft. | 탄소강 | 1 / 4 " | 2600의 파운드 | ₩ 575,225 | |
1DJR5 | 자연의 | 높은 테스트 체인 | 20ft. | 20Mn2 강철 | 3 / 8 " | 5400의 파운드 | ₩ 155,557 | |
1DJR6 | 자연의 | 높은 테스트 체인 | 60ft. | 탄소강 | 3 / 8 " | 5400의 파운드 | ₩ 453,355 | |
1DJR7 | 자연의 | 높은 테스트 체인 | 20ft. | 20Mn2 강철 | 1 / 2 " | 9200의 파운드 | ₩ 292,110 | |
34RZ34 | 아연 | 체인 | 20ft. | 20Mn2 강철 | 1 / 4 " | 2600의 파운드 | ₩ 69,352 | |
34RZ35 | 아연 | 체인 | 135ft. | 20Mn2 강철 | 1 / 4 " | 2600의 파운드 | ₩ 488,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.