DAYTON 1DJR3 체인 등급 43 1/4 크기 20피트 2600파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 높은 테스트 체인 |
애플리케이션 모드 | 들기 위해 아님 |
체인 유형 | 용접 |
마감재 | 자연의 |
학년 | 43 |
길이 | 20ft. |
링크 유형 | 직진 |
피트 당 링크 | 10 |
자재 | 20Mn2 강철 |
사이즈 | 1 / 4 " |
UPC | 190735133200 |
작업 부하 제한 | 2600의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 5.77 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 7315825000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 자재 | 사이즈 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DJR4 | 자연의 | 높은 테스트 체인 | 130ft. | 탄소강 | 1 / 4 " | 2600의 파운드 | ₩ 575,225 | ||
1DJR5 | 자연의 | 높은 테스트 체인 | 20ft. | 20Mn2 강철 | 3 / 8 " | 5400의 파운드 | ₩ 155,557 | ||
1DJR6 | 자연의 | 높은 테스트 체인 | 60ft. | 탄소강 | 3 / 8 " | 5400의 파운드 | ₩ 453,355 | ||
1DJR7 | 자연의 | 높은 테스트 체인 | 20ft. | 20Mn2 강철 | 1 / 2 " | 9200의 파운드 | ₩ 292,110 | ||
34RZ34 | 아연 | 체인 | 20ft. | 20Mn2 강철 | 1 / 4 " | 2600의 파운드 | ₩ 69,352 | ||
34RZ35 | 아연 | 체인 | 135ft. | 20Mn2 강철 | 1 / 4 " | 2600의 파운드 | ₩ 488,022 | ||
34RZ38 | 아연 | 체인 | 400ft. | 20Mn2 강철 | 1 / 4 " | 2600의 파운드 | ₩ 1,208,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.