QUANTUM STORAGE SYSTEMS 헤비 듀티 스틸 빈 선반 유닛
Quantum Storage Systems 빈 선반 장치는 유통 및 제조 시설에서 부품을 안전하게 보관합니다. 이 선반은 둘레가 이중으로 감겨진 이중 레이어 구조로 되어 있어 무거운 장비에 대한 최대 강도와 내구성을 보장합니다.
스타일 | 모델 | 선반 수 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 선반 깊이 | 총 저장소 수 | 빈 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QSBU-270BL | 6 | 파란색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | ₩ 1,289,732 | |
B | QSBU-270YL | 6 | 노란색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | ₩ 1,289,732 | |
C | QSBU-270RD | 6 | 빨간색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | ₩ 1,289,732 | |
D | QSBU-260YL | 6 | 노란색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | ₩ 1,439,480 | |
E | QSBU-270BK | 6 | 검정 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | ₩ 1,289,732 | |
F | QSBU-260IV | 6 | 상아 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | ₩ 1,439,480 | |
G | QSBU-260BK | 6 | 검정 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | ₩ 1,439,480 | |
H | QSBU-260BL | 6 | 파란색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | ₩ 1,439,480 | |
I | QSBU-270GN | 6 | 초록색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | ₩ 1,289,732 | |
J | QSBU-265BK | 7 | 검정 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 24 | 9" | ₩ 1,850,747 | |
K | QSBU-245BK | 7 | 검정 | 10.875 " | 12 " | 75 " | 12 " | 24 | 5" | ₩ 1,509,725 | |
L | CL1239-601YL | 7 | 노란색 | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 36 | 4.625 " | ₩ 1,207,185 | |
M | CL1239-601RD | 7 | 빨간색 | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 36 | 4.625 " | ₩ 1,207,185 | |
N | QSBU-265GN | 7 | 초록색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 24 | 9" | ₩ 1,850,747 | |
O | QSBU-245BL | 7 | 파란색 | 10.875 " | 12 " | 75 " | 12 " | 24 | 5" | ₩ 1,509,725 | |
P | QSBU-245RD | 7 | 빨간색 | 10.875 " | 12 " | 75 " | 12 " | 24 | 5" | ₩ 1,509,725 | |
Q | QSBU-265YL | 7 | 노란색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 24 | 9" | ₩ 1,850,747 | |
R | QSBU-265RD | 7 | 빨간색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 24 | 9" | ₩ 1,850,747 | |
S | CL1239-601GY | 7 | 회색 | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 36 | 4.625 " | ₩ 1,207,185 | |
T | CL1239-601BL | 7 | 파란색 | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 36 | 4.625 " | ₩ 1,207,185 | |
L | CL1839-602YL | 7 | 노란색 | 17.625 " | 18 " | 39 " | 18 " | 36 | 4.625 " | ₩ 1,457,347 | |
U | QSBU-265BL | 7 | 파란색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 24 | 9" | ₩ 1,850,747 | |
V | CL1839-604BL | 7 | 파란색 | 17.625 " | 18 " | 39 " | 18 " | 54 | 4.625 " | ₩ 1,650,197 | |
W | QSBU-255BL | 8 | 파란색 | 16 " | 18 " | 75 " | 18 " | 21 | 8" | ₩ 1,593,042 | |
X | QSBU-250RD | 8 | 빨간색 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ₩ 1,162,087 | |
Y | QSBU-239BL | 8 | 파란색 | 10.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | ₩ 1,294,755 | |
Z | QSBU-239BK | 8 | 검정 | 10.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | ₩ 1,294,755 | |
A1 | QSBU-250GN | 8 | 초록색 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ₩ 1,162,087 | |
B1 | QSBU-255GN | 8 | 초록색 | 16 " | 18 " | 75 " | 18 " | 21 | 8" | ₩ 1,593,042 | |
C1 | QSBU-255YL | 8 | 노란색 | 16 " | 18 " | 75 " | 18 " | 21 | 8" | ₩ 1,593,042 | |
D1 | QSBU-240BL | 8 | 파란색 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | ₩ 1,389,955 | |
E1 | QSBU-239YL | 8 | 노란색 | 10.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | ₩ 1,294,755 | |
F1 | QSBU-240RD | 8 | 빨간색 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | ₩ 1,389,955 | |
G1 | QSBU-255RD | 8 | 빨간색 | 16 " | 18 " | 75 " | 18 " | 21 | 8" | ₩ 1,593,042 | |
H1 | QSBU-250BL | 8 | 파란색 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ₩ 1,162,087 | |
I1 | QSBU-240GN | 8 | 초록색 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | ₩ 1,389,955 | |
J1 | QSBU-240YL | 8 | 노란색 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | ₩ 1,389,955 | |
K1 | QSBU-239IV | 8 | 상아 | 10.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | ₩ 1,294,755 | |
L1 | QSBU-240IV | 8 | 상아 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 28 | 7" | ₩ 1,389,955 | |
M1 | QSBU-250BK | 8 | 검정 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ₩ 1,162,087 | |
N1 | QSBU-250YL | 8 | 노란색 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ₩ 1,162,087 | |
O1 | CL1239-401BL | 10 | 파란색 | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 54 | 2.625 " | ₩ 1,215,340 | |
P1 | CL1239-401GY | 10 | 회색 | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 54 | 2.625 " | ₩ 1,215,340 | |
Q1 | CL1239-401RD | 10 | 빨간색 | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 54 | 2.625 " | ₩ 1,215,340 | |
R1 | CL1239-401YL | 10 | 노란색 | 11.625 " | 12 " | 39 " | 12 " | 54 | 2.625 " | ₩ 1,215,340 | |
S1 | CL1275-801RD | 13 | 빨간색 | 11.625 " | 12 " | 75 " | 12 " | 36 | 4.625 " | ₩ 1,635,077 | |
T1 | CL1275-801YL | 13 | 노란색 | 11.625 " | 12 " | 75 " | 12 " | 36 | 4.625 " | ₩ 1,635,077 | |
U1 | CL1275-801GY | 13 | 회색 | 11.625 " | 12 " | 75 " | 12 " | 36 | 4.625 " | ₩ 1,635,077 | |
V1 | CL1275-401YL | 19 | 노란색 | 11.625 " | 12 " | 75 " | 12 " | 108 | 2.625 " | ₩ 2,572,937 |
헤비 듀티 스틸 빈 선반 유닛
Quantum Storage Systems 빈 선반 장치는 부품을 유통 및 제조 시설에 보관하기 위한 보관 솔루션을 제공합니다. 이 고급 선반 유닛은 선반당 400lb의 균일한 적재 용량을 제공하며 녹 및 내부식성을 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다. 다양한 크기 및 구성의 고품질 플라스틱 통과 통합되어 보관 및 보관 내용물에 대한 액세스가 가능합니다. 일부 모델은 먼지가 많은 환경에서 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 폐쇄형 선반 시스템에서 사용할 수 있습니다.
Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. 경사진 선반유닛 내구성을 위한 이중 레이어 구조 및 감긴 둘레와 빠른 접근을 위한 경사진 구성.
특징
- Quantum Storage Systems 헤비 듀티 스틸 빈 선반 유닛은 너무 많은 지상 공간을 차지하지 않고 수직 공간과 저장 도구 및 장비를 활용합니다.
- 이 고급 선반 유닛은 선반당 400lb의 균일한 적재 용량을 가지고 있습니다.
- 그들은 부식에 저항하기 위해 분말 코팅 마감 처리되어 있습니다.
- 이 보관함 선반유닛에는 다양한 크기의 도구를 수용할 수 있는 다양한 크기의 보관함이 있습니다. .
- 일부 모델에는 먼지가 많은 환경에서 오염 물질로부터 보호하기 위한 폐쇄형 선반 시스템이 있습니다.
자주 묻는 질문
이 단위를 위한 상자를 만드는 데 사용되는 재료는 무엇입니까?
폴리스티렌.
이 장치에는 몇 개의 선반이 있습니까?
Quantum은 최대 19개의 선반이 있는 다양한 강철 보관함 선반 유닛을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀폐 공간 호이스트 휴대용베이스
- 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
- 플로어 박스 커버 액세서리
- 에어 나이프
- 알루미늄 호일 시트
- 연마 휠
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 견과류
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- DAYTON 장비 / 기계 롤러
- IDEAL 중간 벽 열 수축 엔드 캡
- KAREWEAR 턱받이 앞치마
- TSUBAKI 스프로킷 3.620 외부 # 40
- AMERICAN TORCH TIP 팁 홀더 Bzl
- CONDOR 비닐, 보안 표지
- ANVIL S80 베벨 스웨이지 니플
- GATES 테이퍼 잠금 부싱
- VESTIL CST-B23-TPR 시리즈 열가소성 폴리우레탄 고무 캐스터
- WEG BLIM 시리즈 인터록 블록