QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSBU-250GN 보관함 선반 유닛 12d x 36w x 75h 14 보관함
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빈 선반 유닛 |
빈 색상 | 초록색 |
빈 깊이 | 14.75 " |
빈 높이 | 7" |
빈 유형 | 스택 및 중단 |
빈 너비 | 16.5 " |
선반 당 용량 | 400의 파운드 |
색상 | 초록색 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 3200의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 8 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 75 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 깊이 | 12 " |
선반 너비 | 36 " |
총 저장소 수 | 14 |
선박 중량 (kg) | 59.4 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 수 | 빈 색상 | 빈 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 선반 깊이 | 총 저장소 수 | 빈 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSBU-245BK | 7 | 검정 | 10.875 " | 12 " | 75 " | 12 " | 24 | 5" | ₩ 1,528,135 | ||
QSBU-250YL | 8 | 노란색 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ₩ 1,089,550 | ||
QSBU-250BK | 8 | 검정 | 14.75 " | 12 " | 75 " | 12 " | 14 | 7" | ₩ 1,089,550 | ||
QSBU-255YL | 8 | 노란색 | 16 " | 18 " | 75 " | 18 " | 21 | 8" | ₩ 1,634,080 | ||
QSBU-260BL | 6 | 파란색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | ₩ 1,510,880 | ||
QSBU-260YL | 6 | 노란색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 15 | 10 " | ₩ 1,510,880 | ||
QSBU-270YL | 6 | 노란색 | 18 " | 18 " | 75 " | 18 " | 10 | 11 " | ₩ 1,328,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.