항목 | 실험실 믹서 |
HP | 1/20 |
최대 RPM | 1700 |
모터 | 115V 1 상 |
모터 유형 | TEFC 전기 |
장착 브래킷 | 조절할 수 있는 |
샤프트 디아. | 5 / 16 " |
축 길이 | 30 " |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
타입 | 경제 |
선박 중량 (kg) | 6.39 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | CN |
A. 안전한 설치를 위해 클램핑 장착이 가능합니다.
A. 이 모터는 TEFC 모터가 있어 믹서가 과열되는 것을 방지합니다.
A. 100갤런.
프로덕트 | 모델 | HP | 최대 RPM | 샤프트 디아. | 축 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32V129 | 1/2 | 2000 | 1 / 2 " | 12,16,20,24 " | ₩ 1,407,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.