항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 2.5-2.3/1.2 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 8.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1760 |
공칭 효율성 | 81.1% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11.125 " |
상 | 3 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 10.78 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8501514040 |
모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LH45 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 7.125 " | 3485 | 76.8% | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | ₩ 458,412 | |
31LH47 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 29 / 32 " | 1150 | 81.7% | 11.5 " | 1101-1200 | ₩ 412,545 | |
31LH62 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 6 29 / 32 " | 3485 | 76.8% | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | ₩ 458,412 | |
31LH63 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5 " | 1760 | 81.1% | 11.125 " | 1701-1800 | ₩ 459,077 | |
31LH64 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 15 / 16 " | 1150 | 81.7% | 11.5 " | 1101-1200 | ₩ 412,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.