DAYTON 범용 모터, ODP 인클로저, 3/4 HP 전력 출력
스타일 | 모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH47 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 29 / 32 " | 1150 | 81.7% | 11.5 " | 1101-1200 | ₩ 412,545 | |
B | 31LH64 | 1101-1200 | 56HC | 2.9-2.6/1.3 | 8 15 / 16 " | 1150 | 81.7% | 11.5 " | 1101-1200 | ₩ 412,545 | |
A | 31LH46 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5 " | 1760 | 81.1% | 11.125 " | 1701-1800 | ₩ 459,077 | |
B | 31LH63 | 1701-1800 | 56C | 2.5-2.3/1.2 | 8.5 " | 1760 | 81.1% | 11.125 " | 1701-1800 | ₩ 459,077 | |
A | 31LH45 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 7.125 " | 3485 | 76.8% | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | ₩ 458,412 | |
B | 31LH62 | 3001-3600 | 56C | 2.5-2.3/1.1 | 6 29 / 32 " | 3485 | 76.8% | 10 11 / 16 " | 3001-3600 | ₩ 458,412 |
범용 모터, ODP 인클로저, 3/4 HP 전원 출력
Dayton 범용 모터는 압축기, 팬, 컨베이어, 펌프, 자재 취급 및 공작 기계와 함께 사용됩니다. 이 모터는 동일한 전력 출력(hp), 속도(rpm) 및 프레임 크기를 갖는 단상 모델과 비교할 때 더 높은 토크와 더 높은 효율로 작동하는 3상 모터 설계의 강철 구조를 가지고 있습니다. 또한 외부 냉각 공기가 유입될 수 있도록 통풍구가 있는 개방형 방적(ODP) 인클로저가 특징입니다. 이 장치는 원활한 작동을 위해 볼 베어링과 통합되어 있으며 수평 위치에 장착할 수 있습니다. 56C 및 56HC 프레임 옵션으로 제공되는 다양한 범용 AC 모터 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치의 도관 피팅
- 가위 리프트 테이블
- 압력 와셔 스프레이 건 및 완드
- 산토 프렌 튜브
- 유연한 가스 호스
- 실험실 장비
- 튜브피팅
- 에어 컨디셔너
- 펌프 액세서리
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- MILWAUKEE VALVE 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- METRO 글러브 박스 홀더
- LABELMASTER GHS 느낌표 라벨, 느낌표
- LUMAPRO Led 테이프 라이트 블루 100-240v
- ARO 매니 폴드 4 스테이션
- BUNTING BEARINGS C93200, SAE 660 브론즈 바
- BANJO FITTINGS 스터 비 수리 키트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 8-36 Unf
- 3M 미끄럼 방지 트레드
- HUMBOLDT 삼각형, 원형, 니켈 크롬 와이어