그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방화 댐퍼 |
댐퍼 높이 | 7-3 / 4 " |
댐퍼 폭 | 11-3 / 4 " |
방화 | 1-1 / 2 시간 |
자유 지역 | 0.401 평방 피트. |
자재 | 22가. 아연 도금 강판 |
실장 형 | 정적, 수평 |
공칭 덕트 높이 | 8" |
공칭 덕트 폭 | 12 " |
권장 유지 각도 | 2TG9 |
셰이프 | 직사각형의 |
UPC | 190735233023 |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
모델 | 덕트 형상의 경우 | 프레임리스 플랜지 | 자유 지역 | 실장 형 | 전체 높이 | 대략적인 개구부 모양 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TGA3 | - | - | 0.219 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 99,750 | |
2TGA5 | 직사각형의 | 72 평방 인치 | 0.3 평방 피트. | 정적, 수직 | 5 3 / 4 " | 직사각형의 | 직사각형의 | ₩ 107,135 | |
2TGA6 | - | - | 0.401 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 109,900 | |
2TGA7 | - | - | 0.528 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 111,037 | |
2TGA8 | 사각형. | 144 평방 인치 | 0.7 평방 피트. | 정적, 수직 | 11 3 / 4 " | 사각형. | 사각형. | ₩ 155,785 | |
2TGA9 | - | - | 0.772 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 138,110 | |
2TGC2 | - | - | 0.561 평방 피트. | 정적, 수직 | - | - | 직사각형의 | ₩ 118,405 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.